GAINE THERMORÉTRACTABLE BLANCHE

Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de 2 gaine thermorétractable blanche pour professionnels. Vous retrouverez des gaines thermorétractables avec différents diamètres : 1.6 mm, 12.7 mm, 19.0 mm,... et longueurs : 10 m, 5 m, de différentes matières : Polyoléfine et couleurs{ : [couleur-enum]
Filter


Gaine thermorétractable blanche : isolez et protégez efficacement vos connexions électriques

La gaine thermorétractable blanche est un tube en polymère qui se rétracte lorsqu'il est chauffé, assurant une isolation électrique et une protection mécanique des câbles et connexions. Elle est utilisée pour regrouper, sceller et protéger les fils contre l'humidité, la poussière et l'usure. Sa couleur blanche peut être choisie pour des raisons esthétiques ou pour différencier les câblages. Elle est essentielle dans les secteurs de l'électronique, des télécommunications et de l'automobile pour garantir la fiabilité et la durabilité des installations.

Points forts des gaines thermorétractables blanches

Les gaines thermorétractables blanches Würth sont réputées pour leur haute qualité et leur fiabilité. Elles offrent une protection efficace contre l'abrasion, la corrosion et les influences environnementales, garantissant ainsi une longévité accrue des installations. Leur couleur blanche permet une identification facile et une esthétique soignée, particulièrement utile dans les environnements où l'apparence est importante.

Caractéristiques importantes des gaines thermorétractables blanches

Ces gaines sont disponibles dans une large gamme de dimensions, généralement de 1 mm à 50 mm de diamètre avant rétraction, avec un taux de rétraction typique de 2:1 ou 3:1. Elles sont fabriquées à partir de polyoléfine, un matériau reconnu pour sa robustesse et sa résistance à la chaleur. Les gaines respectent souvent des normes telles que UL 224 ou CSA, garantissant leur conformité aux standards de sécurité internationaux. Elles sont disponibles en différentes longueurs, souvent en rouleaux de 1 mètre à 100 mètres, selon les besoins spécifiques des professionnels.

Domaines d'applications courants des gaines thermorétractables blanches

Les gaines thermorétractables blanches sont couramment utilisées dans les secteurs de l'électronique, de l'automobile et des télécommunications pour l'isolation des fils et câbles, la protection des connexions électriques et la réparation de câbles endommagés. Elles sont également employées dans l'industrie aérospatiale pour le regroupement de câbles et la protection contre les interférences électromagnétiques.

Conseils d'utilisation des gaines thermorétractables blanches

Pour une application optimale, il est conseillé de choisir une gaine dont le diamètre initial est légèrement supérieur à celui de l'objet à recouvrir. La gaine doit être coupée à la longueur souhaitée avant d'être placée autour du câble ou de la connexion. Utilisez un pistolet à air chaud pour chauffer uniformément la gaine jusqu'à ce qu'elle se rétracte complètement et épouse la forme de l'objet, assurant ainsi une protection et une isolation maximales.