GRAISSE BLANCHE
Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de 5 graisse blanche pour professionnels. Vous retrouverez des produits de graissage de différentes bases chimiques : Huile synthétique, Cire, Graisse complexe de calcium,..., de différentes couleurs, de différentes quantités : 400 ml, 500 ml et applicables à partir de différents types de conditionnement.
Filter
Graisse blanche : Lubrification optimale pour des performances durables
La graisse blanche est un produit essentiel pour les professionnels cherchant à assurer une lubrification efficace et durable de leurs équipements. Conçue pour offrir une protection supérieure contre l'usure et la corrosion, elle est un allié indispensable dans de nombreux secteurs industriels.Les points forts de la graisse blanche
La graisse blanche se distingue par sa capacité à réduire significativement le frottement entre les surfaces en mouvement, prolongeant ainsi la durée de vie des équipements. Elle offre une excellente résistance à l'eau et à l'humidité, ce qui la rend idéale pour une utilisation en extérieur ou dans des environnements humides. De plus, sa couleur blanche permet une application propre et visible, facilitant l'inspection visuelle des zones lubrifiées.Caractéristiques importantes de la graisse blanche
Parmi les caractéristiques notables de la graisse blanche, on retrouve sa large plage de températures d'utilisation, généralement comprise entre -20°C et +150°C. Elle est souvent formulée à base de lithium, ce qui lui confère une grande stabilité thermique et une excellente adhérence. Disponible en différentes viscosités, elle s'adapte aux besoins spécifiques de chaque application. La graisse blanche respecte souvent des normes industrielles strictes, telles que DIN 51502 ou ISO 6743-9, garantissant ainsi sa qualité et son efficacité.Domaines d'applications courants de la graisse blanche
La graisse blanche est couramment utilisée dans l'industrie automobile pour la lubrification des charnières, des glissières de siège et des câbles. Elle est également prisée dans le secteur industriel pour les roulements, les engrenages et les chaînes. Sa capacité à résister aux conditions environnementales difficiles en fait un choix privilégié pour les applications maritimes et agricoles.Conseils d'utilisation de la graisse blanche
Pour une efficacité optimale, il est recommandé de nettoyer soigneusement les surfaces à lubrifier avant l'application de la graisse blanche. Appliquez une fine couche de produit à l'aide d'un pinceau ou d'un applicateur adapté, en veillant à couvrir uniformément toutes les surfaces en contact. Évitez l'application excessive pour prévenir l'accumulation de résidus. Vérifiez régulièrement l'état de la lubrification et réappliquez si nécessaire pour maintenir une performance optimale.Questions fréquentes
Essentiels techniques
Qu’est-ce que la graisse blanche ?
La graisse blanche est un lubrifiant pâteux non fluide, composée d’une huile de base (minérale, synthétique ou silicone), épaissie avec un savon (lithium, calcium, aluminium par exemple) ou un épaississant complexe, souvent renforcée d’additifs anti-usure ou de particules solides telles que le PTFE pour améliorer la glissance.
Dans quelles plages de température la graisse blanche peut-elle être utilisée ?
Les graisses blanches couvrent généralement des plages de service allant de – 30 °C ou – 40 °C jusqu’à + 150 °C ou + 200 °C suivant la formulation. Certaines versions extrêmes permettent des pointes jusqu’à + 220 °C. Il est essentiel d’aligner ces valeurs sur les conditions réelles d’usage pour éviter ruissellement ou durcissement.
Quelle consistance NLGI choisir pour un usage professionnel exigeant ?
Le grade NLGI (généralement entre 1 et 2 pour graisse blanche) détermine la fermeté. NLGI 1 convient pour éléments mobiles à faible vitesse ou cylindres, NLGI 2 pour applications plus standard avec charges modérées. Le choix doit tenir compte de la charge, de la vitesse, et de la température.
Compatibilité matériaux & résistance
La graisse blanche est-elle compatible avec l’acier zingué ou galvanisé ?
Oui, la plupart des graisses blanches sont formulées pour ne pas attaquer les finitions telles que l’acier zingué ou galvanisé. Elles doivent protéger contre la corrosion sans compromettre la couche de zinc, ce qui exige une formulation neutre, tolérante à la galvanisation.
Peut-elle être appliquée sur des plastiques ou joints souples ?
Certaines graisses blanches, notamment à base de silicone ou avec épaississant de type savon approprié, sont compatibles avec le nylon, le néoprène, le caoutchouc, le silicone, voire le PTFE. Il faut vérifier la fiche technique pour éviter gonflement ou fissuration des joints.
Comment se comporte-t-elle en présence d’eau ou d’humidité ?
Une graisse blanche de qualité doit être hydrofuge, résister au lavage à l’eau chaude ou froide, aux projections ou à la vapeur. Le film lubrifiant doit rester adhérent même après exposition à l’humidité pour éviter corrosion ou grippage.
Performance mécanique
Quels sont les critères de résistance à la charge et à l’usure ?
On mesure la résistance à la charge par des essais tels que le test en 4 billes (ASTM D-4172) ou des essais EP : soudure, niveau de pression critique. Une bonne graisse blanche doit limiter le coefficient de friction, réduire l’usure même sous forte charge mécanique.
Quelle adhérence dans des positions critiques ou en mouvements vibratoires ?
Les graisses adhésives sont formulées pour rester en place sur des surfaces verticales, dans des charnières, ressorts ou équipements vibrants. L’épaississant, la viscosité de l’huile de base, et la thixotropie jouent un rôle clé pour éviter le ruissellement ou la migration.
Utilisations professionnelles spécifiques
Pour quels types d’applications la graisse blanche est-elle recommandée ?
Elle convient aux roulements, paliers lisses, chaînes, charnières, glissières, axes sous fortes sollicitations, assemblages métal-plastique ou métal-métal, applications alimentaires fortuites, équipements exposés aux intempéries ou à l’humidité.
Graisse blanche pour contacts alimentaires, c’est possible ?
Oui, certaines graisses blanches sont agréées NSF-H1 ou normes équivalentes pour contact alimentaire fortuit. Elles utilisent des huiles de base minérales ou synthétiques de qualité alimentaire et reposent sur des épaississants neutres pour éviter tout risque de contamination.
Quand opter pour une graisse renforcée au PTFE ou lubrifiant solide ?
Choisissez ce type de graisse lorsque les surfaces subissent des frottements élevés, des charges statiques, des démarrages à froid ou des saccades. Le PTFE, le graphite ou autres solides diminuent la friction et augmentent la durée de vie des composants.
Entretien & mise en œuvre
Comment appliquer correctement la graisse blanche ?
Nettoyez soigneusement la surface à lubrifier pour éliminer vieille graisse, saloperies ou rouille. Appliquez une couche uniforme, en quantité suffisante, ni sous-dosée ni trop épaisse. Dans le cas de spray-aérosol, veiller à respecter la distance recommandée (souvent 20-30 cm) et à utiliser un tube de précision si fourni.
À quelle fréquence renouveler la lubrification ?
La périodicité dépend de la sollicitation, de la température, de la présence d’eau ou de poussière, et de la stabilité de la graisse. En condition standard, inspecter tous les six mois ; dans les environnements sévères (chaleur, humidité, poussière), renouveler tous les trois mois ou selon observables de performance ( bruit, jeu, montée en température).
Quelles précautions en stockage et conservation ?
Stocker dans un local sec, à l’abri du gel et des excès de chaleur pour préserver les propriétés. Éviter les contaminations croisées : ustensiles propres, récipients fermés. La durée de conservation annoncée sur la fiche technique doit être respectée au-delà de laquelle certaines caractéristiques peuvent décliner.
Quels indicateurs surveiller pour contrôler l’état de la graisse en service ?
Rechercher changement de couleur, teneur en particules, odeur ou consistance altérée, ruissellement excessif, perte de film lubrifiant, augmentation du bruit ou de la température des composants. Ces indicateurs signalent le besoin de nettoyage suivi d’une remise en graisse.