SANGLE DE MANUTENTION
Sangles de manutention : soulevez et arrimez les charges avec méthode
Les sangles de manutention sont des accessoires textiles utilisés pour lever, déplacer, tirer ou arrimer des charges. Leur largeur, leur longueur, leur capacité de charge et la présence de boucles, crochets ou tendeurs déterminent le mode d'emploi. La gamme professionnelle comprend des élingues et sangles de levage, des sangles d'arrimage, des modèles sans fin et des accessoires pour le transport de véhicules ou de matériaux. Le choix doit toujours tenir compte de la charge, de la configuration du levage et de l'angle des brins.
La petite anecdote sur ce type de produits
Une sangle répartit l'effort sur une surface plus large qu'un câble ou une chaîne et peut donc limiter les marques sur la charge. Cette souplesse devient cependant une exigence de contrôle : une arête vive, un vrillage ou un mauvais angle peut réduire fortement la capacité réelle. Les sangles professionnelles portent généralement une étiquette indiquant la capacité et le mode d'utilisation. Elle doit rester lisible pendant toute la durée de vie de l'accessoire.
Les points forts de ce type de produits
- Textile souple protégeant mieux les surfaces que des accessoires métalliques dans de nombreuses configurations.
- Large choix de longueurs, largeurs et capacités pour les charges légères comme les opérations lourdes.
- Boucles, crochets et tendeurs facilitant le levage ou l'arrimage selon la référence.
- Sangles sans fin permettant un élingage en panier, étranglé ou en direct.
- Accessoires dédiés au transport de véhicules, de matériaux et d'équipements.
- Rangement compact et manutention simple grâce au faible poids du textile.
Les caractéristiques importantes de ce type de produits
- Matières : polyester ou textile technique selon la sangle et la fonction.
- Configurations : sangle plate, sangle sans fin, élingue avec boucles, arrimage à cliquet ou sangle véhicule.
- Capacité : à lire sur l'étiquette selon le mode de levage, la longueur et l'angle.
- Longueurs : de quelques mètres pour l'arrimage courant à des longueurs supérieures pour les charges volumineuses.
- Largeurs : adaptées à la capacité et à la surface de contact avec la charge.
- Équipements : protections d'arêtes, crochets, boucles et tendeurs selon les références.
Les domaines d'applications courants de ce type de produits
- Levage de machines, pièces métalliques, éléments de construction et équipements.
- Arrimage de charges sur camion, remorque, plateau et véhicule utilitaire.
- Déplacement de véhicules et maintien de pièces pendant les opérations de maintenance.
- Manutention de matériaux sur chantier, en atelier et dans les zones logistiques.
- Élingage de charges dont la surface nécessite une protection contre les rayures.
Les conseils d'utilisation de ce type de produits
- Identifier le poids, le centre de gravité et les points d'accrochage avant le levage.
- Choisir la capacité en fonction du mode d'élingage et respecter l'angle indiqué par le fabricant.
- Protéger la sangle contre les arêtes coupantes, les surfaces chaudes, les produits chimiques et les frottements.
- Ne jamais vriller la sangle, faire de nœud ou passer une sangle endommagée sous une charge.
- Contrôler l'étiquette, les coutures, les boucles et les crochets avant chaque utilisation.
- Mettre la zone hors circulation, réaliser un essai de levage à faible hauteur et ne jamais passer sous la charge.
Tableau comparatif de cette gamme de produits
| Type | Configuration | Matière | Équipement | Usage |
|---|---|---|---|---|
| Sangle de levage | Directe, panier ou étranglée | Polyester | Boucles ou anneaux | Levage de charges |
| Sangle sans fin | Anneau continu | Textile technique | Utilisation réversible | Élingage polyvalent |
| Sangle d'arrimage | Boucle et tendeur | Polyester | Cliquet, crochets | Transport routier |
| Sangle véhicule | Arrimage spécialisé | Polyester renforcé | Crochets adaptés | Maintien de véhicules |
| Élingue protégée | Boucles avec protection | Polyester + protection | Fourreau ou renfort d'arête | Charges fragiles ou coupantes |