FORET BÉTON SDS DE DIAMÈTRE 45 MM
Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de 2 Foret béton SDS de diamètre 45 mm pour professionnels. Vous retrouverez des mèches pour le perçage du béton avec différents diamètres : 45 mm, 12 mm, 14 mm,... et longueurs : 1320 mm, 1520 mm, 1720 mm,..., de différentes formes, de spirales : 2 PCS, 4 PCS, ainsi que différents types d'emmanchement : Convient pour SDS-max.
Les forets béton SDS de diamètre 45 mm sont des outils spécialisés conçus pour percer efficacement des matériaux durs tels que le béton, la pierre et la maçonnerie. Dotés d'un système d'emmanchement SDS, ils garantissent une transmission optimale de la puissance et une fixation sécurisée dans les marteaux perforateurs. Ces forets se distinguent par leur capacité à réaliser des trous de grand diamètre, répondant ainsi aux exigences des travaux de construction lourde et d'infrastructure. Leur conception robuste assure une durabilité accrue et une performance constante, même dans les conditions les plus exigeantes. Idéals pour les professionnels du bâtiment et des travaux publics, ces forets permettent l'installation de fixations lourdes, le passage de tuyauteries ou de câblages, et sont essentiels pour les projets nécessitant une précision et une efficacité maximales.