CHARNIÈRE AVEC AMORTISSEUR
Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de 25 charnière avec amortisseur pour professionnels.
Charnières avec amortisseur : fermez les portes de meuble en douceur et sans claquement
Les charnières avec amortisseur sont des ferrures invisibles intégrant un mécanisme de fermeture freinée pour ralentir le mouvement de la porte de meuble en fin de course. La gamme associée comprend des modèles à clipser, des charnières avec différents angles d’ouverture et des versions adaptées aux portes en aluminium ou aux montages rentrants et en applique. Les caractéristiques recensées indiquent des angles de 110°, 120° ou 155°, un schéma de perçage de 52/5,5 mm sur plusieurs versions et des composants en acier ou en fonte de zinc. Les agenceurs et fabricants de mobilier les choisissent selon le type de porte et le montage prévu.
La petite anecdote sur ce type de produits
L’amortisseur intégré transforme la fermeture d’une porte de meuble en mouvement progressif : au lieu d’atteindre le caisson à pleine vitesse, le mécanisme absorbe une partie de l’énergie et réduit le bruit du contact. Le principe est particulièrement utile lorsque de nombreuses portes sont sollicitées dans une journée, comme dans les cuisines professionnelles, les bureaux ou les rangements d’atelier. L’angle d’ouverture et la position de porte déterminent ensuite la géométrie de la charnière ; une version pour porte rentrante ne se substitue pas automatiquement à une version en applique.
Les points forts de ce type de produits
- Fermeture amortie pour limiter les claquements et les chocs sur le caisson
- Charnières invisibles adaptées à plusieurs angles d’ouverture
- Montage à clipser sur certaines références pour faciliter la pose et la dépose
- Variantes pour portes en aluminium ou configurations spécifiques
- Finitions nickelées et composants en acier ou en fonte de zinc selon la référence
Les caractéristiques importantes de ce type de produits
- Angles d’ouverture recensés : 110°, 120° et 155°
- Schéma de perçage relevé sur plusieurs modèles : 52/5,5 mm
- Position de porte : applique totale ou rentrante selon les versions
- Matériaux : acier et fonte de zinc selon coupelle et bras
- Finition nickelée sur plusieurs charnières
- Amortissement et ressort présents selon la configuration du modèle
Les domaines d'applications courants de ce type de produits
- Portes de meubles de cuisine, rangement et mobilier professionnel
- Meubles nécessitant une ouverture large ou un accès dégagé à l’intérieur
- Portes avec façade aluminium lorsque la charnière correspondante est retenue
- Mobilier à usage fréquent où une fermeture plus silencieuse est recherchée
Les conseils d'utilisation de ce type de produits
- Identifier l’angle d’ouverture nécessaire et la position de la porte avant sélection
- Vérifier le schéma de perçage et les dimensions de coupelle avec le meuble
- Choisir la charnière spécifique pour porte aluminium si le profil l’exige
- Régler l’alignement après montage et vérifier la fermeture sur toute la course
- Ne pas forcer une porte qui présente un désalignement ou un amortissement irrégulier
Tableau comparatif de cette gamme de produits
| Type de charnière | Angle relevé | Position / montage | Matière / finition | Usage privilégié |
|---|---|---|---|---|
| Charnière invisible standard amortie | 110° | Clip-on sur variantes | Nickelé | Portes de meuble courantes |
| Charnière invisible grand angle | 120° | Schéma 52/5,5 mm sur modèle | Nickelé | Accès élargi au caisson |
| Charnière invisible très grand angle | 155° | Montage selon variante | Nickelé | Ouverture étendue |
| Charnière pour porte aluminium | 110° | Applique totale sur variante | Bras acier, coupelle fonte de zinc | Façade avec profil aluminium |