TIGE FILETÉE 180 MM

Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de 5 tige filetée 180 mm pour professionnels. Vous retrouverez des pièces filetées de diverses matières : Acier, Acier inoxydable A2, Acier inoxydable A4, de longueurs variées : 100 mm, 120 mm, 180 mm,..., de couleurs diverses, de normes DIN : 976-1 et proposées dans divers types de formes : A.
Filter

La tige filetée 180 mm est un composant polyvalent essentiel dans diverses applications industrielles et de construction. Grâce à sa longueur de 180 mm, cette tige filetée offre une flexibilité considérable pour assembler des éléments dans des espaces restreints ou nécessitant une précision accrue. Son application s'étend à la fixation de structures métalliques, l'assemblage de meubles et la réparation d'appareils, où une résistance et une durabilité optimales sont requises. La tige filetée 180 mm est également prisée dans le secteur de la plomberie et de l'électricité pour la fixation sécurisée de composants. Sa robustesse assure une utilisation fiable dans des environnements exigeants, faisant de la tige filetée 180 mm un choix privilégié pour les professionnels cherchant efficacité et polyvalence dans leurs projets.