GOUPILLE BÊTA DIN 11024
Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de 3 goupille bêta DIN 11024 pour professionnels. Vous retrouverez des produits de différentes longueurs : 64 mm, 125 mm, 42 mm,...... dans de nombreuses matières : Acier, Acier inoxydable A2, dans divers diamètres : 3.6 mm, 6.3 mm, 7 mm,... et respectant différentes normes DIN/ISO : 11024.
DIN 11024 – Goupilles bêta de sécurité
La norme DIN 11024 concerne des goupilles de sécurité en forme de bêta, utilisées pour retenir rapidement un axe ou une pièce comportant un trou transversal. Leur forme élastique permet une insertion et un retrait manuels et contribue à empêcher la sortie de l’axe dans la configuration prévue. La norme définit des caractéristiques de forme et de dimensions pour ces éléments de retenue.
Choix de la goupille : vérifiez le diamètre de l’axe, le diamètre du trou, la longueur utile, la matière et la finition. La goupille doit pouvoir se placer sans déformation excessive et rester retenue en service. La capacité de maintien dépend aussi de l’axe, du support et des efforts appliqués.
Montage et contrôle : insérez la goupille complètement dans le trou et vérifiez que sa forme assure une retenue fiable. Ne l’utilisez pas comme élément porteur ou dispositif de levage sans indication explicite du fabricant. Inspectez-la régulièrement et remplacez toute goupille déformée, corrodée ou ayant perdu son élasticité.