VIS POELIER M10

Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de 2 vis poelier M10 pour professionnels. Vous retrouverez des produits de différents types d'empreintes : Fente... dans de nombreuses matières : Acier, avec divers types de têtes : Tête ronde plate et dans différents types/formes de filetage : Filetage métrique.
Filter


Vis poelier M10 : fixez solidement vos structures métalliques

Une vis poelier M10 est un type de fixation mécanique utilisée dans diverses applications industrielles et professionnelles. Elle se caractérise par un filetage métrique de diamètre 10 mm, souvent utilisé pour assembler des pièces métalliques ou d'autres matériaux nécessitant une fixation robuste. Les vis poelier ont généralement une tête large et plate qui permet une répartition uniforme de la pression sur la surface de contact, réduisant ainsi le risque de dommages. Elles sont souvent fabriquées en acier, inox ou autres matériaux résistants à la corrosion, et peuvent être utilisées avec des écrous correspondants pour assurer un assemblage sécurisé et durable.