FORET / MÈCHE MÉTAL DIN 340

Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de 9 foret métal DIN 340 pour professionnels. Vous retrouverez des mèches avec des longueurs de : 106 mm, 119 mm, 139 mm,... proposés dans de nombreuses finitions : Amélioré, Finition oxyde, Vaporisé, avec différentes formes de queues : Cylindrique, Tige 3-faces, différentes matières de coupe : Acier rapide HSS, HSCo et adaptés au perçage des matériaux métalliques comme : Acier, Fonte, Acier inoxydable,....
Filter



DIN 340 – Forets hélicoïdaux longs

La norme DIN 340 concerne des forets hélicoïdaux de série longue, utilisés pour le perçage lorsque la profondeur ou l’accès exige une longueur supérieure à celle d’un foret standard. La longueur accrue permet d’atteindre des zones éloignées, mais rend l’outil plus sensible à la flexion et au désalignement. La norme définit les caractéristiques dimensionnelles de cette famille de forets.


Choix du foret : vérifiez le diamètre, la longueur utile, la forme de queue, le matériau à percer et la capacité de la machine. Les conditions de coupe doivent être adaptées à la longueur et à la matière du foret. Un foret long ne doit pas être utilisé comme outil de levier ou pour corriger un trou désaxé.


Perçage : immobilisez la pièce, assurez un guidage stable et avancez régulièrement. Évacuez les copeaux et utilisez un lubrifiant si le matériau l’exige. Portez les protections nécessaires et remplacez le foret s’il est émoussé, déformé ou fissuré, conformément aux consignes du fabricant.