COLLE POUR MÉTAL

Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de 16 colle pour métal pour professionnels. Vous retrouverez des produits de collage destinés à plusieurs types d'application, de différentes bases chimiques : Ester éthylique d'acide de cyanoacrylate, Ester d'acide diméthacrylique, Caoutchouc naturel polychloroprène,..., dans différentes couleurs, de différentes quantités : 23 ml, 45 ml, 19 ml,..., et applicables à partir de différents types de conditionnement.
Filter
Colle pour roulement - Stop Fix haute résistance

Colle pour roulement - Stop Fix haute résistance


Fixation haute résistance des emmanchements Pour les sollicitations de cisaillement les plus élevées de même que les charges dynamiques Permet d'élargir les tolérances d'usinage, rend étanche et protège les pièces contre la corrosion Les pièces sont indémontables Durcissement rapide Remplissage total des jeux Capuchon doseur Dos System Fonctionnement pratique à une main grâce au capuchon doseur breveté L'utilisateur garde toujours une main libre.Système distributeur réglable en continu La distribution peut être réglée en fonction de l'application, et pour minimiser la consommation et les coûts Pas de résidus dans le goulot de distribution Coûts optimisés grâce à un vidage quasi-total Les surfaces doivent être propres et exemptes de graisse.Veiller à ce que tout le jeu soit rempli de STOP FIX Pour les assemblages glissants, appliquer le STOP FIX autour de l’axe et sur l’entrée de la bague en faisant un léger mouvement rotatif lors de la mise en place, afin d’assurer une bonne répartition Pour les assemblages pressés, appliquer le STOP FIX soigneusement et rapidement sur l’ensemble des 2 surfaces Pour les assemblages par frettage, mettre un film de STOP FIX sur l’arbre, la bague sera chauffée de façon à ce qu’il y ait un jeu suffisant, lors de la mise en place Ne pas déplacer les pièces jusqu’à ce qu’une résistance suffisante pour la manutention ait été atteinte Enregistrée NSF ANSI/61 Utilisé pour assembler des pièces cylindriques, en particulier quand les jeux peuvent atteindre 0,20 mm et quand on recherche une résistance maximale à température ambiante pour des assemblages ne devant pas être démontés (axes et pignons) Convient particulièrement pour les assemblages de joints sollicités dynamiquement Utilisable pour la fixation d'engrenages, de disques, de bagues, de poulies, d'assemblages d'arbres de rotor aux électromoteurs, de boîtes de vitesse Stop Fix Haute résistance
Voir la gamme


Colles pour métal Würth : L'adhésion parfaite pour des assemblages métalliques durables

La colle pour métal est un adhésif spécialisé conçu pour unir des surfaces métalliques. Elle offre une liaison solide, résistante à la chaleur, à l'humidité et aux vibrations, ce qui la rend idéale pour des applications industrielles et de fabrication. Formulée à base de résines époxy, polyuréthane ou acryliques, elle assure une adhérence durable et une résistance chimique. Utilisée dans des secteurs tels que l'automobile, l'aérospatiale et la construction, elle permet des assemblages précis et fiables sans nécessiter de soudure ou de fixation mécanique.


Les points forts des colles pour métal Würth

Les colles pour métal Würth se distinguent par leur capacité à offrir une adhésion exceptionnelle même dans les conditions les plus difficiles. Elles résistent aux vibrations, aux chocs, ainsi qu'aux variations de température, assurant ainsi une performance constante. De plus, elles sont faciles à appliquer, réduisant ainsi le temps de travail et augmentant l'efficacité des opérations. Leur formule innovante permet également une polymérisation rapide, ce qui est idéal pour les projets nécessitant une mise en service rapide.


Caractéristiques importantes des colles pour métal Würth

Les colles pour métal Würth sont disponibles dans une plage de dimensions variée, allant de petites seringues pour des applications précises à des cartouches de plus grande capacité pour des projets étendus. Elles sont formulées à base de résines époxy ou de méthacrylate, offrant ainsi une résistance mécanique et chimique supérieure. Les produits sont disponibles en différentes couleurs, telles que le gris ou le noir, pour s'harmoniser avec l'apparence des pièces métalliques. Conformes aux normes industrielles rigoureuses, ces colles assurent une sécurité et une fiabilité optimales.


  • La gamme de colles pour métal Würth propose des adhésifs spécialisés pour assembler durablement des surfaces métalliques dans des conditions industrielles exigeantes.
  • Formulations à base de résine époxy, cyanoacrylate, polyuréthane ou méthacrylate assurant une haute résistance mécanique, chimique, à la chaleur, à l'humidité et aux vibrations.
  • Différents formats disponibles : petites seringues pour précision, cartouches de plus grande contenance pour gros projets.
  • Adaptées à une multitude de matériaux, y compris acier inoxydable, aluminium, cuivre, laiton, métaux peints, ainsi que certains plastiques et matériaux de construction.
  • Applications usuelles : construction métallique, automobile, aéronautique, maintenance industrielle, réparation de pièces, fixation sans soudure ni vis.
  • Facilité d'application avec polymérisation rapide, permettant gain de temps et efficacité sur site.
  • Produits conformes aux normes industrielles avec options de couleurs (gris, noir) pour une finition esthétique.
  • Conseils d'utilisation : préparer soigneusement les surfaces (propre, sèche, dégraissée), appliquer de manière uniforme, presser les pièces, respecter les temps de séchage.


Tableau comparatif des colles pour métal Würth

Nom du produit Base chimique Contenu Matériaux compatibles Caractéristiques principales Applications
Colle cyanoacrylate Klebfix Ester éthylique d'acide cyanoacrylate 19 ml Acier inox, cuivre, aluminium, caoutchouc, verre, plastique, pierre... Adhésion rapide, multi-matériaux Assemblages rapides précis
Colle bi-composant résine époxy ESK-50 Résine époxyde 50 ml Acier inoxydable, aluminium, cuivre, laiton Action rapide, haute résistance mécanique Assemblages durables industriels
Colle instantanée cyanoacrylate Ester éthylique d'acide cyanoacrylate 46,3 ml Métal, plastique, caoutchouc Colle rapide haute performance Réparations rapides
Colle cyanoacrylate Klebfix Easy Pen Ester éthylique d'acide cyanoacrylate 30 ml Métal, céramique, plastique, caoutchouc, pierre... Prise rapide, format stylo Assemblages précis
Colle Multi Fibre polyuréthane Polyuréthane 310 ml Métaux peints, acier inoxydable, bois, verre, pierre, PVC... Renforcée en fibre de verre, polyvalente Fixations multi-surfaces
Colle mousse polyuréthane Purlogic Polyuréthane mono-composant 750 ml Toiture, matériaux isolants Pistolable, haute charge Fixation et isolation toiture
Frein-filet, résistance moyenne et haute résistance Ester d'acide diméthacrylique 22 ml et 45 ml Vis, assemblages mécaniques Fixation, étanchéité, résistance aux vibrations Assemblage mécanique durable

Domaines d'applications courants des colles pour métal Würth

Les colles pour métal Würth sont idéales pour une multitude d'applications professionnelles. Elles sont couramment utilisées dans les secteurs de la construction métallique, de l'automobile, de l'aéronautique et de la maintenance industrielle. Que ce soit pour assembler des structures métalliques, réparer des pièces automobiles ou fixer des composants industriels, ces colles offrent une solution efficace et durable.


Conseils d'utilisation des colles pour métal Würth

Pour garantir une adhésion optimale, il est essentiel de préparer correctement les surfaces métalliques avant l'application de la colle. Assurez-vous que les surfaces soient propres, sèches et exemptes de graisse ou de poussière. Appliquez la colle de manière uniforme et pressez fermement les pièces à assembler. Respectez le temps de séchage indiqué pour obtenir la résistance maximale. Pour des résultats optimaux, suivez toujours les instructions du fabricant et utilisez les équipements de protection appropriés.

Questions fréquentes

Caractéristiques techniques

Quelles sont les bases chimiques disponibles dans la gamme « colle pour métal » Würth et quels avantages offrent-elles dans les applications industrielles ?

La gamme comprend plusieurs bases chimiques telles que le cyanoacrylate (ester éthylique d'acide de cyanoacrylate), le méthacrylate (ester d'acide diméthacrylique), le polyuréthane mono- ou bi-composant, le MS-Polymère et la résine époxyde. Le cyanoacrylate offre une prise très rapide pour des assemblages fins ou des réparations urgentes. Les adhésifs à base de méthacrylate excèlent dans le collage sous charge dynamique, avec bonne tolérance aux vibrations et solvants. Les formulations époxy procurent une rigidité élevée et une résistance mécanique notable, idéales pour les assemblages structurels ou charges permanentes. Le MS-Polymère propose une élasticité permettant d’absorber les dilatations thermiques ou mouvements mécaniques.

Comment choisir une colle selon le jeu, l’épaisseur de joint et la surface de contact ?

Le choix dépend du jeu entre les pièces, de l’épaisseur de joint désirée et de la surface disponible. Les colles bi-composant (époxy ou méthacrylate) ont souvent une capacité de remplissage de 0,5 mm jusqu’à plusieurs millimètres, utile pour assemblages avec jeu ou surfaces rugueuses. Pour joints très fins ou surfaces lisses, le cyanoacrylate assure un remplissage minimal mais excellent transfert de charge. Le MS-Polymère, plus souple, s’adapte à des joints plus larges ou à des surfaces présentant des contraintes mécaniques ou thermiques variables.

Quelles sont les performances en température des colles pour métal Würth ?

Les colles époxy ou méthacrylate de la gamme résistent typiquement à des températures comprises entre environ −40 °C pour les formulations les plus flexibles et jusqu’à +100-120 °C pour les résines structurales. Certaines formulations époxy haute performance peuvent supporter des pics de température plus élevés. Les polymères plus flexibles comme les MS-Polymère ou certaines colles polyuréthane conservent leur adhésion à des températures fluctuantes, mais avec une rigidité réduite à haute chaleur.

Quels sont les critères de préparation des surfaces pour obtenir une adhésion optimale ?

Préparer la surface est essentiel. Il faut dégraisser soigneusement pour enlever huiles ou graisses, puis éventuellement utiliser une abrasion légère (papier de verre, meulage doux) pour augmenter la rugosité et la surface de contact. Les surfaces doivent être propres, sèches, dépoussiérées. Certains produits époxy exigent que la surface soit légèrement rugueuse pour maximiser la résistance au cisaillement. Pour métaux galvanisés ou aluminium anodisé, un dégraissage suivi d’un traitement primaire peut être nécessaire.

Applications industrielles

Dans quels secteurs professionnels la colle pour métal est-elle particulièrement utilisée ?

Elle est utilisée dans la construction métallique, la chaudronnerie, la carrosserie, l’industrie automobile, la mécanique générale, la maintenance industrielle, la réalisation de moules ou gabarits, l’aéronautique et le ferroviaire. Elle permet de remplacer ou d’éviter la soudure ou les fixations mécaniques lorsque celles-ci sont inappropriées, ou de réparer des pièces assemblées difficilement accessibles.

Peut-on coller différents métaux entre eux (acier inoxydable, aluminium, cuivre) ou métal sur d'autres matériaux avec ces colles Würth ?

Oui. Plusieurs références de la gamme sont compatibles avec l'acier inoxydable, l'aluminium, le cuivre, le laiton et les métaux peints. De plus, les formulations méthacrylate ou époxy s’attaquent aussi bien aux métaux qu’à certains plastiques, composites ou matériaux de construction, ce qui permet des assemblages mixtes métal-plastique ou métal-béton selon les indications respectives du produit.

Quelles contraintes mécaniques les colles pour métal Würth peuvent-elles supporter ?

Les colles structurales bi-composant fournissent une résistance élevée à la traction, au cisaillement et à la flexion. Elles tolèrent les charges dynamiques, les vibrations, les chocs thermiques. Les colles rigidifiées (époxy, méthacrylate) présentent des modules d’élasticité élevés favorisant la tenue sous charge permanente. Les références flexibles comme MS-Polymère absorbent mieux les mouvements, mais avec une résistance mécanique moindre.

Mise en œuvre

Quel est le temps de polymérisation typique et quels sont les facteurs qui l'influencent ?

Le temps de travail des produits bi-composant peut varier de quelques minutes (ex. 3-5 min) à 15 min selon la formulation. Le durcissement initial (prise manipulable) survient souvent entre 15 et 60 minutes à température ambiante. La polymérisation complète se fait généralement en 24 h. La température, l’épaisseur de la couche, l’humidité (si produit hygro-sensible) et la proportion exacte des composants (résine/durcisseur) influencent fortement la cinétique de durcissement.

Comment appliquer correctement la colle pour métal pour garantir une fixation durable ?

Appliquer la colle sur des surfaces bien préparées, en cordon ou dents selon la nature des pièces. Assurer un bon recouvrement ou emboîtement pour maximiser l’interface. Presser ou serrer les pièces jusqu’à ce que la colle prenne. Éviter tout mouvement avant la prise suffisante. Pour les colles bi-composant, homogénéiser le mélange (ratios corrects) et utiliser une canule mélangeuse si fournie pour assurer le bon dosage.

Durabilité et comportement environnemental

Comment les colles pour métal résistent-elles aux agents chimiques, à l’humidité ou aux conditions extérieures ?

Les formulations époxy et méthacrylate offrent une excellente résistance à l’humidité, aux solvants, huiles et carburants. Elles résistent aux cycles de gel-dégel et aux intempéries lorsqu’elles sont utilisées en extérieur. Les MS-Polymère ou polyuréthanes apportent également une bonne résistance aux UV pour certains produits, ainsi qu’une certaine souplesse pour absorber la dilatation thermique. Il est recommandé de choisir un produit spécifié « extérieur » ou « résistant aux UV » pour les applications exposées.

Quels sont les avantages et limites des colles à prise rapide versus celles à durcissement lent ?

Les colles à prise rapide (cyanoacrylate, certaines époxy rapides) permettent un gain de temps, utile pour interventions urgentes ou inaccessibles, mais leur résistance finale peut être moindre sur de grandes surfaces ou joints épais, et leur comportement à haute température ou sous contraintes dynamiques peut être limité. Les colles à durcissement lent offrent une meilleure résistance mécanique finale, une polymérisation complète plus homogène, et tolèrent mieux les épaisseurs importantes, à condition de disposer du temps nécessaire avant usage ou mise en charge.

L’époxy structurel est-il préférable au méthacrylate dans certains cas ?

Oui. L’époxy structurel est préférable lorsque rigidité, résistance au cisaillement et stabilité dimensionnelle sont essentielles — par exemple sur supports soumis à des charges permanentes ou des vibrations. Le méthacrylate est important quand on cherche une bonne adhésion sur surfaces difficiles, une tolérance de mouvement, et une bonne résistance aux impacts ou aux solvants, parfois avec une prise plus rapide que l’époxy.

Sécurité d’usage

Quelles précautions prendre lors de l’utilisation de colles pour métal Würth ?

Travailler en zone ventilée, porter des gants résistants aux produits chimiques, des lunettes de protection et, le cas échéant, un masque selon la nature des solvants ou vapeurs. Respecter les recommandations sur les fiches techniques et limiter le contact direct avec la peau ou muqueuses. Stocker les produits dans un endroit sec, tempéré, hors gel.

Comment neutraliser ou nettoyer les résidus de colle avant durcissement ?

Utiliser un solvant adapté indiqué par le fournisseur — souvent un nettoyant spécial ou acétone pour les résines, ou un dissolvant de cyanoacrylate si compatible — avant que la colle ne durcisse. Pour les résidus déjà polymérisés, un ponçage ou décapage mécanique est nécessaire selon le support. Toujours tester sur une zone cachée pour éviter d’endommager le métal ou toute finition.

Quels sont les critères de choix entre monocomposant et bi-composant dans cette gamme Würth ?

Les colles monoc-omposant se durcissent par catalyse (e.g., UV, chaleur, humidité) ou par réaction spontanée selon la formule chimique, et sont souvent plus simples à utiliser mais offrent une résistance mécanique moyenne. Les bi-composants nécessitent un mélange précis, offrent une résistance structurelle très supérieure, conviennent aux applications où contrainte, température, charge ou sécurité sont décisifs. Choisir un bi-composant si l’assemblage sera soumis à des forces importantes ou sollicitations dynamiques.