BOTTES DE SÉCURITÉ COQUÉES

Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de bottes de sécurité coquées pour professionnels. Vous retrouverez des chaussures de travail conçues pour durer, de diverses matières d'empeigne, de nombreuses pointures : 38, 39, 40,..., pour hommes et femmes, et de couleurs adaptées à toutes les préférences de chacun.

Filter


Bottes coquées : protégez vos pieds sur chantier et en atelier, gagnez en sécurité et en confort au quotidien

Bottes coquées : chaussures de sécurité montantes intégrant une coque de protection (acier, aluminium ou composite) au niveau des orteils, conçue pour résister aux chocs et à l’écrasement. Elles offrent généralement une semelle antidérapante et anti-perforation, une protection contre l’humidité et parfois des propriétés antistatiques ou résistantes aux hydrocarbures. Elles répondent à des normes de sécurité (ex. EN ISO 20345) pour les environnements industriels et chantiers.

Points forts des bottes de sécurité coquées Würth

Conçues pour un usage intensif, les bottes coquées Würth offrent une protection fiable du pied tout en privilégiant le confort sur la durée. Leur conception vise la stabilité en appui, la réduction de la fatigue grâce à des semelles amortissantes, et une excellente adhérence sur sols exigeants. Les modèles isolants, déperlants ou résistants aux hydrocarbures répondent aux contraintes des chantiers, ateliers et zones logistiques.

Caractéristiques importantes

Selon les versions, ces bottes sont conformes à la norme EN ISO 20345 avec des classes de sécurité courantes S1P, S3 ou S5. L’embout résistant aux chocs (souvent 200 J) peut être en acier, aluminium ou composite. Une semelle anti-perforation en acier ou textile haute ténacité est fréquente, ainsi qu’une semelle d’usure antidérapante SRC (ou équivalent) en PU/PU, PU/TPU ou nitrile, parfois HRO pour la résistance à la chaleur de contact. Les tiges sont généralement en cuir pleine fleur, nubuck ou microfibre, avec doublure respirante; certains modèles intègrent des propriétés ESD, CI/HI (isolation au froid/chaud) et une résistance accrue à l’eau. Tailles courantes disponibles : du 36 au 48 (selon modèle), coloris fréquents : noir, marron, gris.

Domaines d’applications courants

BTP et second œuvre, maintenance industrielle, production, logistique et entrepôts, collectivités, environnement agricole, interventions extérieures par temps humide ou en zones boueuses (selon classe S3/S5).

Conseils d’utilisation

Choisir la classe de sécurité adaptée au risque (perforation, humidité, glissance, ESD), vérifier l’ajustement avec les chaussettes de travail, et lacer correctement pour stabiliser la cheville. Nettoyer régulièrement (brosse douce/éponge), sécher à l’air loin d’une source de chaleur, et contrôler l’usure de la semelle et l’intégrité de l’embout; remplacer dès perte d’adhérence ou fissures.