COLLIER DE SERRAGE DIN 3017

Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de 6 collier de serrage DIN 3017 pour professionnels. Vous retrouverez des colliers de serrage de différentes matières : Acier, Acier inoxydable A2, 1.4301, Acier inoxydable A4 et finitions : Brut, Zinc, épaisseur du revêtement 8 µm, bleuté à bleuté irisé, brillant, Zingué, types d'empreinte : Fente, Cruciforme, Fente / hexagonal,..., types de collier : Colliers de serrage, Colliers à tourillon, Colliers de fixation et longueurs.
Filter



DIN 3017 – Collier de serrage pour tuyau

La norme DIN 3017 concerne les colliers de serrage utilisés pour fixer un tuyau souple sur un embout ou un raccord. Le collier entoure le tuyau et son mécanisme de serrage permet d’ajuster le maintien autour du raccord. Ce type de fixation est courant dans les circuits de fluides, les installations techniques, les véhicules et les équipements industriels, lorsque le diamètre du tuyau et la pression de service sont compatibles avec le produit choisi.


Dimensionnement : sélectionnez une plage de diamètre qui couvre le diamètre extérieur du tuyau une fois installé sur le raccord. La largeur de bande, le type de vis, la matière et la finition influencent le montage et la résistance à la corrosion. Un serrage excessif peut endommager le tuyau ou réduire sa durée de vie, tandis qu’un serrage insuffisant peut entraîner une fuite ou un glissement.


Installation et contrôle : positionnez le collier DIN 3017 correctement derrière la zone de retenue du raccord et serrez-le conformément aux recommandations du fabricant. Vérifiez la compatibilité avec le fluide, la température, les vibrations et la pression du circuit. Un collier standard n’est pas automatiquement adapté aux applications haute pression ou de sécurité : la fiche technique et les exigences de l’installation doivent guider la sélection.