VIS TÊTE FRAISÉE ISO 7046-1
ISO 7046-1 – Vis à tête fraisée à empreinte cruciforme
La norme ISO 7046-1 concerne les vis à tête fraisée plate munies d’une empreinte cruciforme de type H ou Z, de grade produit A. La géométrie fraisée permet à la tête de s’insérer dans un logement adapté afin d’obtenir une surface plus affleurante, tandis que l’empreinte reçoit l’embout correspondant. La norme fixe des caractéristiques dimensionnelles utiles à l’identification et au choix de ces vis.
Dimensions et compatibilité : vérifiez le diamètre et le pas du filetage, la longueur, l’angle et le diamètre de la tête ainsi que le type d’empreinte. Le logement fraisuré doit être compatible avec la tête pour que celle-ci porte correctement. La matière, la classe de résistance et la finition sont des données propres à la référence et doivent être contrôlées sur l’étiquette ou la fiche fabricant.
Conseils de montage : utilisez un embout de type H ou Z correspondant à l’empreinte et maintenez l’outil dans l’axe pour limiter le ripage. Un fraisurage inadapté ou un serrage excessif peut endommager la tête ou la pièce. Avant de choisir une vis de remplacement, comparez les dimensions et les propriétés mécaniques requises, et pas seulement le profil général.