DISQUE À LAMELLES POUR INOX

Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de 13 disque à lamelles pour inox pour professionnels. Vous retrouverez des disques de différents diamètres : 125 mm, 115 mm, 50 mm,..., de différents types d'emmanchement : M14, Système Roloc 3M, de différents grains : 40, 60, 80,..., de différentes matières abrasives : corindon, oxyde d'aluminium, grain en céramique… et de différentes formes.

Filter

Le disque à lamelles pour inox est un outil essentiel dans le traitement des surfaces en acier inoxydable. Grâce à sa conception spécifique, le disque à lamelles pour inox permet un ponçage efficace et uniforme, réduisant ainsi les risques de rayures ou de dommages sur des matériaux délicats comme l'inox. Ce produit est particulièrement prisé dans les secteurs de la métallurgie et de la fabrication où la finition des pièces doit répondre à des normes élevées de propreté et d'esthétique. Le disque à lamelles pour inox est également utilisé dans la maintenance et la réparation d'équipements en acier inoxydable, offrant une solution rapide et fiable pour restaurer l'aspect des surfaces. Sa durabilité et sa capacité à travailler à des vitesses élevées en font un choix de prédilection pour les professionnels cherchant efficacité et précision dans leurs travaux sur inox.