VIS INOX 5X40

Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de 103 vis inox 5x40 pour professionnels. Vous retrouverez des produits de différents types d'empreintes : RW, Six pans creux, Cruciforme,...... dans de nombreuses matières : Acier inoxydable A2, Acier inoxydable A4, Acier inoxydable, 1.4539, X1NiCrMoCuN25-20-5, avec divers types de têtes : Tête fraisée, Tête cylindrique, Tête cylindrique bombée,... et dans différents types/formes de filetage : Filetage métrique, Filetage de vis à bois, Filetage partiel,....
Filter

Les vis inox 5x40 sont des éléments de fixation robustes et résistants, conçus pour s'adapter à une variété d'applications dans divers secteurs. Leur composition en acier inoxydable leur confère une excellente résistance à la corrosion, les rendant idéales pour une utilisation en extérieur ou dans des environnements humides. D'une longueur de 40mm et d'un diamètre de 5mm, ces vis offrent une forte capacité de maintien, assurant ainsi la solidité et la durabilité des assemblages. Elles sont parfaitement adaptées pour la construction, la menuiserie, et la métallurgie. Grâce à leur polyvalence, les vis inox 5x40 se révèlent être des composants essentiels pour la réalisation de travaux nécessitant une fixation fiable et de longue durée.