TOURNEVIS ISO 2380

Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de 8 tournevis ISO 2380 pour professionnels. Vous retrouverez des tournevis, avec différents types d'empreinte : Fente, de différentes tailles, de différentes longueurs de lame : 100 mm, 125 mm, 175 mm,... et largeurs de poignée : 31 mm, 35 mm, 38 mm,..., ainsi que de différentes finitions : Chromé, Bruni, Chromé mat.
Filter



ISO 2380 – Tournevis pour vis à fente

La norme ISO 2380, intitulée Outils d’assemblage pour vis et écrous – Tournevis pour vis à fente, définit des caractéristiques pour les tournevis manuels et motorisés destinés aux vis à fente droite. Elle est organisée en deux parties complémentaires, portant sur la géométrie des pointes et sur les exigences générales applicables aux tournevis manuels.


Partie 1 (ISO 2380-1:2004) : elle spécifie la forme, les dimensions et la désignation des pointes des tournevis manuels et des tournevis motorisés. Les dimensions nominales de la pointe, notamment son épaisseur et sa largeur, permettent d’identifier le format adapté à la fente de la vis. Cette partie précise ainsi les éléments nécessaires pour caractériser les empreintes et faciliter le choix d’un outil compatible avec l’assemblage.


Partie 2 (ISO 2380-2:2004) : elle définit les exigences générales, les longueurs de lame et le marquage des tournevis manuels pour vis à fente. Elle fixe également des exigences de dureté : au minimum 50 HRC pour les tournevis manuels, mesurée sur une longueur d’au moins trois fois la largeur de la lame à partir de la pointe, et 56 HRC pour les tournevis motorisés. Pour sélectionner un tournevis conforme à l’usage recherché, il convient donc de tenir compte du type d’entraînement, des dimensions de la pointe et des caractéristiques de la lame.