CLÉ DE 32
Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de clé de 32 mm plates, mixtes, à cliquet, à pipe ou encore polygonales pour professionnels.
Clés de 32 mm : desserrez les grandes fixations avec une prise adaptée
Les clés de 32 mm sont destinées au serrage et au desserrage de fixations dont la dimension sur plats est de 32 mm. Dans cette plage, les professionnels peuvent choisir des clés plates, mixtes, polygonales, à pipe, à frapper ou une clé en croix renforcée pour écrous de roue, selon l’assemblage et l’effort à appliquer. La gamme identifiée comprend des outils en acier au chrome-vanadium, des profils à 6 ou 12 pans, des versions déportées ou extra-longues et des modèles spécifiques d’atelier. La dimension de la clé ne détermine pas à elle seule le couple admissible : celui-ci dépend aussi de la conception de l’outil, du montage et des recommandations applicables.
La petite anecdote sur ce type de produits
À mesure que la dimension des écrous augmente, les efforts de desserrage peuvent devenir importants, notamment sur les roues ou les assemblages mécaniques sollicités. C’est pourquoi certaines familles prévoient des manches plus longs ou des clés à frapper robustes, mais ces outils ne doivent pas être confondus avec une clé standard. Un profil polygonal enveloppe la tête de fixation sur plusieurs faces, tandis qu’une clé plate permet une approche latérale. La forme influence à la fois l’accès et la transmission de l’effort ; employer le profil correspondant réduit le risque de ripage ou d’arrondissement.
Les points forts de ce type de produits
- Plusieurs géométries pour choisir entre accès latéral, prise enveloppante ou travail en profondeur
- Clés à frapper conçues pour les opérations de desserrage exigeantes, sur références dédiées
- Clé en croix renforcée destinée au desserrage d’écrous de roue de véhicules utilitaires
- Versions extra-longues pour améliorer l’accès et le bras de levier lorsque l’outil l’autorise
- Acier au chrome-vanadium et finitions chromées sur plusieurs outils métriques
- Modèles courts, déportés ou ultra-fins disponibles pour des environnements mécaniques encombrés
Les caractéristiques importantes de ce type de produits
- Dimension sur plats : 32 mm pour les fixations correspondantes ; les plages multi-tailles varient selon le modèle
- Clé en croix renforcée : longueur annoncée de 560 à 750 mm selon la version ; couple maximal spécifié jusqu’à 1 800 Nm sur une référence
- Clés standards : acier au chrome-vanadium, finitions chrome ou nickel selon la famille
- Normes présentes dans la gamme : DIN 3110 / ISO 3318 pour certaines clés plates, DIN 3118 pour clés ouvertes et DIN 7444 pour clés à frapper
- Profils disponibles : fourche, polygonal contre-coudé, clé à pipe, clé à frapper et clé en croix
- Les longueurs et couples admissibles sont propres à chaque référence ; ne pas déduire une capacité de la seule dimension 32 mm
Les domaines d'applications courants de ce type de produits
- Maintenance de machines et assemblages mécaniques utilisant des écrous de grande dimension
- Desserrage d’écrous de roue sur véhicules utilitaires avec une clé en croix conforme à l’usage
- Interventions sur raccords, conduites ou fixations accessibles par une clé à pipe
- Opérations exigeant un outil à frapper dédié plutôt qu’une clé standard
- Travaux d’atelier où le dégagement autour de l’écrou impose une forme déportée ou allongée
Les conseils d'utilisation de ce type de produits
- Mesurer la dimension sur plats et vérifier que la clé s’engage complètement sur l’écrou
- Utiliser une clé à frapper uniquement avec un marteau adapté et sur une référence spécifiquement conçue pour cet usage
- Respecter le couple maximal indiqué pour une clé en croix renforcée et appliquer le serrage final selon les prescriptions du constructeur
- Ne pas rallonger le manche d’une clé standard pour augmenter artificiellement l’effort
- Contrôler l’état des arêtes de l’écrou et choisir un profil polygonal en bon état pour limiter le ripage
- Protéger les outils contre la corrosion et ne pas les utiliser comme leviers ou outils de frappe s’ils ne sont pas conçus pour cela
Tableau comparatif de cette gamme de produits
| Type d’outil | Profil / dimension | Caractéristique identifiée | Usage indicatif | À retenir |
|---|---|---|---|---|
| Clé plate double métrique | Fourches, tailles jusqu’à 32 mm selon série | Acier chrome-vanadium, DIN 3110 / ISO 3318 | Serrage courant accessible latéralement | Vérifier la taille exacte de chaque extrémité |
| Clé à pipe débouchée | 6/6 ou 6/12 pans, jusqu’à 32 mm | Acier chromé selon série | Écrou profond ou tige filetée saillante | Prévoir l’accès au manche |
| Clé polygonale à frapper | 12 pans, DIN 7444 | Corps renforcé | Desserrage sur assemblage exigeant | Réservée à l’usage au marteau prévu |
| Clé en croix renforcée | Écrous de roue | 560–750 mm ; jusqu’à 1 800 Nm selon référence | Véhicules utilitaires | Respecter le couple maximal spécifique |
| Clé extra-longue | Tailles jusqu’à 46 mm selon série | Acier chrome-vanadium | Accès difficile et bras de levier accru | Ne pas dépasser les prescriptions de serrage |