RONDELLE DIN 6319

Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de 8 rondelle DIN 6319 pour professionnels. Vous retrouverez des produits de fixation de diverses matières : Acier, Acier inoxydable, de diamètres de : 19 mm, 9.6 mm, 14.2 mm,..., adaptés aux vis de dimensions diverses, de normes DIN : 6319 et proposés dans divers types de formes.

Filter



DIN 6319 – Rondelle d’appui

La référence DIN 6319 désigne une famille de rondelles d’appui utilisées dans des assemblages mécaniques. Selon la variante, leur géométrie peut contribuer à répartir la pression ou à s’adapter à la surface d’appui prévue dans la conception. Il est essentiel de vérifier la forme exacte, le diamètre intérieur et extérieur, l’épaisseur ainsi que la matière dans la fiche produit correspondante.


Fonction dans l’assemblage : placée entre une tête de vis ou un écrou et la pièce, la rondelle crée une surface d’appui adaptée au montage. Elle ne remplace pas le dimensionnement de la liaison et ne doit être utilisée qu’avec des composants compatibles. La position et l’orientation doivent suivre les indications de conception ou du fabricant.


Choix : comparez le diamètre de la fixation, la charge à transmettre, l’espace disponible et les conditions d’environnement. Vérifiez également les propriétés mécaniques et la protection de surface de la référence sélectionnée ; la norme aide à identifier la famille, mais ne garantit pas à elle seule l’adéquation à chaque application.