FRAISE POUR MEULEUSE DROITE

Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de 46 fraise pour meuleuse droite pour professionnels. Vous retrouverez des fraises avec différents diamètres : 8 mm, 10 mm, 16 mm,... et longueurs : 63 mm, 50 mm, 70 mm,..., de différentes formes : Forme cylindrique à bout arrondi, Forme semi-circulaire, Ogive,..., de diverses matières : Carbure de tungstène, VHM, Acier rapide hautes performances contenant 8% de cobalt,..., de différents types : Fraises carbure, Fraise métal, Fraise deux tailles HSS en métal,... et adaptés au fraisage de nombreux types de métaux : Acier, Acier inoxydable, Fonte,....
Filter


Les fraises pour meuleuse droite sont des outils de coupe qui permettent de réaliser des travaux de fraisage, d'ébavurage, de chanfreinage ou de gravure sur différents matériaux. La gamme de fraises pour meuleuse droite proposée par Würth comprend des modèles en carbure monobloc, en carbure brasé ou en acier rapide, adaptés à chaque application et à chaque type de meuleuse. Les fraises pour meuleuse droite Würth se distinguent par leur qualité, leur résistance à l'usure et leur précision de coupe. Elles offrent une grande variété de formes et de dimensions, allant de 3 à 20 mm de diamètre et de 38 à 70 mm de longueur totale. Que ce soit pour le fraisage de surfaces planes, de rainures, de contours ou de profils, les fraises pour meuleuse droite Würth répondent à tous les besoins des professionnels du métal, du bois ou du plastique.

Questions fréquentes

Considérations techniques

Quels types de fraises pour meuleuse droite propose la gamme Würth France ?

La gamme comporte environ 46 références, incluant des fraises en carbure de tungstène (VHM), des fraises métal, ainsi que des fraises en acier rapide à haute performance avec 8 % de cobalt. Les formes disponibles incluent cif cylindrique à bout arrondi, semi-circulaire, ogive, tandis que les diamètres et longueurs couvrent des valeurs comme 50 mm, 63 mm, 70 mm, etc.

Pour quels matériaux ces fraises sont-elles adaptées ?

Ces fraises sont destinées aux professionnels qui usinent des aciers de construction génériques, des aciers de trempe non alliés, alliés ou rapides, des fontes, ou des aciers inoxydables (austénitiques, martensitiques, sulfureux). Elles conviennent aussi pour les alliages spéciaux, magnésium, bronze, aluminium coulé avec environ 10 % de silicium.

Comment choisir le diamètre et la longueur d’une fraise pour meuleuse droite ?

Le choix dépend du type d’opération : usinage de surface, ébavurage, profilage ou plongée. Un diamètre plus grand offre plus de rigidité mais exige un couple et une vitesse adaptés. La longueur utile doit rester raisonnable pour éviter les vibrations. Würth propose des longueurs utiles adaptées à chaque diamètre pour assurer stabilité et rendement.

Performances & usinage

Quelle matière choisir pour les fraises si j’usine de l’acier inoxydable ?

Pour l’inox, on privilégie les fraises en carbure monobloc ou en acier rapide enrichi en cobalt, qui résistent à l’usure et à l’échauffement. Leur géométrie et leur denture doivent limiter les adhérences de matière, tout en évacuant efficacement les copeaux.

Quelle denture est idéale selon le type de coupe ?

La denture MX (dents alternées) permet des coupes agressives et évacuation de copeaux correcte pour les matériaux durs. Les dentures fines conviennent pour les finitions, les surfaces nécessitant peu de bavures. Une denture plus espacée assure au contraire un meilleur enlèvement de matière.

Quels régimes de rotation pour assurer sécurité et efficacité avec ces fraises ?

La vitesse de rotation doit être conforme aux recommandations fabricant. Avec des fraises en carbure, des vitesses trop élevées génèrent surchauffe et bavures. Les vitesses sont souvent limitées selon le diamètre de la tête, par exemple celles mentionnées dans les normes applicables aux fraises sur tige.

Comment la forme de la fraise influence-t-elle le résultat de coupe ?

La forme détermine le profil de la coupe : une fraise ogive ou sphérique sert pour modeler ou surfacer, une forme cylindrique permet des surfaces planes et l’ébavurage longitudinal, une semi-circulaire ou forme cône permet les travaux de contour ou d’accès profond.

Choix opérationnel

Comment adapter la fraise au poste de travail (meuleuse droite pneumatique ou électrique) ?

Vérifiez le diamètre de la tige et la capacité du mandrin. Assurez-vous que le couple délivré permet d’entraîner la fraise sans saccades. Le régime moteur doit rester dans les limites admissibles pour le diamètre de fraise utilisé pour éviter tout déséquilibre ou endommagement.

Quelle forme de fraise privilégier pour l’ébavurage des cordons de soudure ?

Une fraise à denture MX ou une denture alternée avec une forme sphérique ou ogivale permet de nettoyer les zones soudées, supprimer les bavures et restaurer un profil régulier sans marquer la matière adjacente. Le carbure est recommandé pour sa résistance à l’abrasion.

Durabilité & entretien

Comment entretenir efficacement une fraise pour prolonger sa durée de vie ?

Maintenez une coupe froide en limitant la friction, assurez un arrosage ou lubrification adaptée si prévu, nettoyez régulièrement pour ôter les dépôts et évitez les surcharges de matière. Stockage propre pour préserver les bords de coupe.

Quels indicateurs de fin de vie d’une fraise ?

L’apparition de bavures persistantes malgré les réglages, une augmentation significative de la chaleur locale, une détérioration visible des dents (arrondies ou émoussées), ou une surface usinée éblouie sont autant de signes qu’il est temps de remplacer la fraise.

Sécurité & conformité

Quelles précautions de sécurité à respecter lors de l’usage d’une fraise sur meuleuse droite ?

Port obligatoire de protections individuelles (lunettes, gants résistants aux coupures, protection auditive), fixation correcte de la fraise dans le mandrin, contrôle de l’équilibrage, vérification de l’état général de l’outil avant usage. Respect strict des vitesses limites données par le fabricant.

L’utilisation de fraises carbure requiert-elle des conditions particulières de stockage ou de manutention ?

Éviter les chocs mécaniques, tenir éloigné des sources d’humidité. Stocker de façon à éviter les vibrations parasites. Manipuler à l’aide de supports pour ne pas endommager les arêtes.