JEU DE TOURNEVIS
Jeux de tournevis : vissez et dévissez tous types de vis avec précision, du chantier à l'électronique
Les jeux de tournevis sont des assortiments d'outils de vissage manuels regroupant plusieurs empreintes et dimensions dans un même coffret, une trousse ou un rack. Ils réunissent généralement des tournevis à fente, cruciformes PH ou PZ, étoile TX et six pans, avec des lames en acier au chrome vanadium et des poignées ergonomiques bimatières. Certains jeux sont isolés VDE pour les travaux électriques, d'autres comportent des lames interchangeables ou des modèles de précision pour la mécanique fine. Les électriciens, mécaniciens, menuisiers, métalliers et équipes de maintenance les utilisent pour disposer à tout moment du bon tournevis et éviter d'abîmer les vis.
La petite anecdote sur ce type de produits
Les vis à fente existent en Europe depuis le XVe siècle, mais leur fabrication en série n'est devenue possible qu'avec l'industrialisation du XIXe siècle. L'empreinte à fente est pourtant sujette au glissement, ce qui a conduit au développement d'empreintes cruciformes, puis des empreintes étoile TX au XXe siècle, qui transmettent mieux le couple. Les tournevis isolés destinés aux électriciens sont soumis à une norme exigeante, la CEI 60900 : chaque outil est testé sous 10 000 volts en usine et peut être utilisé en travaux sous tension jusqu'à 1 000 volts en courant alternatif. On reconnaît ces outils à leur symbole de double triangle et à leur lame partiellement isolée. Enfin, les lames sont le plus souvent en acier au chrome vanadium : cet alliage, très résistant à la torsion et à l'usure, permet de conserver une pointe fidèle à l'empreinte même après de nombreuses utilisations. Une précision indispensable pour ne pas endommager les têtes de vis.
Les points forts de ce type de produits
- Réunion dans un même coffret des empreintes les plus courantes : fente, PH, PZ, TX et six pans, pour répondre à la majorité des situations de vissage
- Lames en acier au chrome vanadium, résistantes à la torsion et à l'usure, avec une pointe ajustée pour limiter le glissement et l'abîmage des vis
- Poignées bimatières ergonomiques ou poignées en T pour transmettre le couple en réduisant la fatigue de la main
- Jeux isolés VDE pour les travaux d'électricité, testés selon la norme CEI 60900
- Solutions de rangement pratiques : trousses, coffrets, présentoirs et alvéoles compatibles avec le système d'organisation ORSY de Würth
- Gammes de précision pour la mécanique fine, l'électronique, les lunettes et les petits appareils
Les caractéristiques importantes de ce type de produits
- Nombre de pièces : de 5 ou 6 tournevis pour un jeu de base jusqu'à 29, 41 ou plus pour les jeux de précision, voire plus de 100 pièces pour les caisses à outils complètes
- Empreintes : fente de 0,6 x 3,5 mm à 1,6 x 9 mm, PH1 et PH2, PZ1 et PZ2, TX de 8 à 40, six pans de 2 à 10 mm
- Matière de la lame : acier au chrome vanadium, avec pointe Black Point sur certains modèles
- Poignées : plastique bimatière, poignée à trimatière Slim pour les jeux d'électricien, poignée en T avec lames réversibles ou interchangeables
- Isolation : lame et poignée isolées VDE 1 000 V, testées selon CEI 60900 pour les jeux d'électricien
- Variantes de lames : lame ronde, lame hexagonale pour utilisation avec une clé, lame avec trou central pour les vis TX avec ergot de sécurité
- Conditionnement : trousse, coffret plastique, rack métallique, présentoir ou alvéole en mousse 4.4.1 et 8.4.1 pour le système ORSY
Les domaines d'applications courants de ce type de produits
- Électricité du bâtiment et de l'industrie : câblage, remplacement de prises, travail dans les armoires électriques avec les jeux VDE
- Mécanique automobile et métallerie : démontage de carters, d'habillages, de fixations et de plaques
- Menuiserie et agencement : montage de charnières, de quincaillerie, de rails et de mobilier
- Maintenance industrielle : intervention sur les machines, les équipements et les installations techniques
- Électronique et mécanique de précision : réglages et démontages délicats avec les jeux de précision
Les conseils d'utilisation de ce type de produits
- Choisir une pointe parfaitement adaptée à l'empreinte de la vis, car un tournevis trop petit ou trop grand abîme la vis et l'outil
- Appuyer fermement dans l'axe de la vis avant de tourner pour éviter le glissement et le phénomène de désengagement
- Utiliser exclusivement les tournevis isolés VDE pour les travaux électriques et vérifier avant chaque utilisation que l'isolation est intacte
- Ne pas utiliser un tournevis comme burin, levier ou poinçon : la lame risque de se fausser ou de casser
- Ranger les outils dans leur coffret ou leur alvéole pour protéger les pointes et retrouver rapidement le bon tournevis
Tableau comparatif de cette gamme de produits
| Type de jeu | Nombre de pièces | Empreintes | Isolation | Particularité | Domaine d'application |
|---|---|---|---|---|---|
| Jeux de tournevis PH et à fente | 5 à 8 pièces | Fente 1,0 x 5,5 à 1,6 x 9 mm, PH1, PH2 | Non | Lame ronde ou hexagonale, poignée bimatière | Mécanique auto, métallerie, usage général |
| Jeux de tournevis TX | 6 à 8 pièces | TX 8 à TX 25 avec ou sans trou central | Non | Pointe Black Point pour certains modèles | Automobile, assemblage, maintenance |
| Jeux de tournevis à poignée en T | 6 pièces | Six pans mâle ou TX | Non | Poignée en T pour un meilleur couple | Maintenance machine, mécanique |
| Jeux de tournevis isolés VDE | 5 à 7 pièces | Fente, PH, PZ, TX 8 à TX 25 | Oui, 1 000 V (CEI 60900) | Lame fine, manche trimatière Slim ou lames interchangeables | Électriciens, tableaux électriques |
| Jeux de précision | 7 à 41 pièces | Fente, PH, TX, lames fines | Parfois (VDE) | Format trousse ou coffret compact | Mécanique fine, électronique |
| Jeux ORSY (alvéoles 4.4.1 et 8.4.1) | 6 à 21 pièces | Fente, PH, PZ, TX, six pans | Selon version (VDE disponible) | Rangement modulaire en alvéole mousse | Atelier, véhicules, mallettes de maintenance |
| Coffrets avec cliquet et embouts | 29 pièces et plus | Embouts, douilles, TX, six pans | Non | Tournevis à cliquet et accessoires | Intervention rapide, dépannage |