TOURNEVIS POUR ÉLECTRICIEN

Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de 21 Tournevis pour électricien pour professionnels. Vous retrouverez des tournevis, avec différents types d'empreinte : PZ + fente, de différentes tailles : 0, 1, 2,..., de différentes longueurs de lame : 100 mm, 80 mm, 125 mm,... et largeurs de poignée : 31 mm, 35 mm, 27 mm,..., ainsi que de différentes finitions : Bruni.
Filter



Tournevis isolés VDE : vissez en sécurité sur les installations électriques jusqu'à 1000 V

Les tournevis d'électricien, ou tournevis isolés VDE, sont des outils manuels dont le manche et la lame sont recouverts d'un matériau isolant pour intervenir sur des installations sous tension. Ils sont conçus et contrôlés selon la norme CEI / IEC 60900 et autorisent les travaux sur des pièces alimentées jusqu'à 1000 V en courant alternatif et 1500 V en courant continu. Ils existent avec des empreintes à fente, Phillips (PH), Pozidriv (PZ), Torx (TX) ou 6 pans, en version standard, extra-fine ou slim pour atteindre les bornes les plus étroites. Les électriciens, les installateurs, les techniciens de maintenance et les équipes de dépannage les utilisent au quotidien pour câbler, raccorder et vérifier des tableaux, des borniers et des appareillages.


La petite anecdote sur ce type de produits

Le sigle VDE renvoie à l'association allemande des électrotechniciens, dont les prescriptions ont longtemps servi de référence pour qualifier les outils isolés. Aujourd'hui, ce sont les exigences de la norme internationale CEI / IEC 60900 qui encadrent la fabrication. Chaque outil est repérable au pictogramme du double triangle, accompagné de la mention 1000 V. Les essais sont sévères : les tournevis Würth sont soumis à des tests individuels dans un bain d'eau avec une tension d'essai de 10 000 V, soit dix fois la tension d'utilisation admise. Autre particularité, l'isolation ne couvre pas toute la lame par hasard : le fût isolé est conçu pour que seule une petite pointe métallique reste exposée, ce qui limite le risque de court-circuit entre deux bornes voisines. Les versions "slim" ont été développées pour passer dans les bornes de petite section, sans renoncer au diélectrique.


Les points forts de ce type de produits

  • Isolation certifiée pour travailler sur des installations jusqu'à 1000 V en courant alternatif et 1500 V en courant continu
  • Contrôle individuel en usine dans un bain d'eau à 10 kV, pour une sécurité vérifiée outil par outil
  • Lames extra-fines et slim qui passent dans les bornes de petit diamètre, les borniers à ressort et les appareillages compacts
  • Poignées bimatières ergonomiques qui assurent le confort, la tenue en main et la transmission du couple sans glissement
  • Pointes adaptées aux empreintes les plus répandues : fente, Phillips, Pozidriv, Torx et 6 pans mâle ou femelle
  • Systèmes à lames interchangeables qui réduisent l'encombrement de la caisse à outils et le coût d'équipement

Les caractéristiques importantes de ce type de produits

  • Norme : CEI / IEC 60900 (versions 2004, 2012 ou 2018 selon les références), complétée par DIN 7438 pour le Pozidriv et DIN ISO 2380-1 pour les lames à fente
  • Tension d'utilisation : 1000 V en courant alternatif, 1500 V en courant continu
  • Tension d'essai : 10 kV dans un bain d'eau, avec contrôle individuel
  • Empreintes : fente, Phillips (PH), Pozidriv (PZ), Torx (TX), 6 pans mâle, douille 6 pans femelle
  • Longueur de lame : 97 mm sur les lames interchangeables, 125 mm pour les douilles 6 pans femelles
  • Dimensions de poignée : 100 mm de long pour 20 mm de large sur les tournevis de précision, 83 mm sur 27 mm sur les modèles combinés
  • Lames interchangeables de 175 mm de longueur totale, avec finition brunie, associées à un manche isolé de 93 mm sur 33 mm
  • Versions : standard, extra-fines, slim, combinées fente/PH et tournevis de précision

Les domaines d'applications courants de ce type de produits

  • Câblage et raccordement de tableaux électriques, disjoncteurs, interrupteurs et bornes à vis
  • Maintenance d'armoires de commande et d'installations industrielles sous tension
  • Installation d'appareillage, de prises et de luminaires dans le tertiaire et le résidentiel
  • Travaux sur installations photovoltaïques et bornes de recharge, en courant continu jusqu'à 1500 V
  • Dépannage de borniers et de composants à faibles sections nécessitant une lame extra-fine
  • Intervention en espaces confinés où l'encombrement limite le choix des outils

Les conseils d'utilisation de ce type de produits

  • Contrôler l'état de l'isolation avant chaque usage et écarter tout outil dont le revêtement est fissuré, brûlé ou entaillé
  • Choisir la bonne empreinte et la bonne taille de lame pour éviter la détérioration de la vis et le glissement
  • Ne jamais isoler un outil non conforme avec du ruban adhésif : seule l'isolation d'origine est certifiée
  • Stocker les tournevis à l'abri des chocs, de l'humidité et des produits chimiques qui pourraient altérer le revêtement
  • Respecter les procédures de consignation et utiliser les équipements de protection individuelle adaptés, même avec des outils isolés
  • Privilégier les systèmes à lames interchangeables pour gagner en polyvalence dans les interventions variées

Tableau comparatif de cette gamme de produits

Type de tournevis Empreinte Norme / désignation Tension max. Dimensions repères Domaine d'application
Tournevis cruciforme Phillips PH CEI / IEC 60900, DIN ISO 8764-1 1000 V CA / 1500 V CC Versions standard, extra-fine et slim Vis à empreinte Phillips d'appareillage et de borniers
Tournevis cruciforme Pozidriv PZ CEI 60900, DIN 7438 1000 V CA / 1500 V CC Versions standard, extra-fine et plus/moins Vis Pozidriv de tableaux et de coffrets
Tournevis à fente Fente CEI 60900, DIN ISO 2380-1 1000 V CA / 1500 V CC Versions Zebra, extra-slim et extra-fine Bornes à vis, connecteurs et borniers
Tournevis Torx isolé TX IEC 60900:2018 1000 V CA / 1500 V CC Pointe noire Black Point Équipements récents à vis Torx
Tournevis 6 pans 6 pans mâle ou femelle IEC 60900:2018, DIN 7445 1000 V CA / 1500 V CC Lame de 125 mm pour la douille femelle Appareillages, borniers, vis à tête creuse
Tournevis de précision isolé Fente ou PH CEI 60900:2004 1000 V CA / 1500 V CC Poignée de 100 x 20 mm Composants fins, électronique et petits automatismes
Système à lames interchangeables TX, PH, PZ, fente IEC 60900:2018 1000 V CA / 1500 V CC Lame de 97 mm, longueur totale 175 mm Multi-empreintes avec un seul manche isolé de 93 x 33 mm

Questions fréquentes

Caractéristiques techniques

Quelles sont les principales normes auxquelles répondent les tournevis électricien Würth ?

Les tournevis pour électricien Würth sont conformes aux normes IEC 60900 et EN 60900, garantissant une isolation et une sécurité électrique jusqu’à 1000 volts en courant alternatif et 1500 volts en courant continu. Les modèles dynamométriques respectent aussi la norme ISO 6789-1 pour la précision du couple de serrage.

De quelles plages de taille et de lame disposent les tournevis pour électricien disponibles chez Würth ?

Ils se déclinent généralement en différentes tailles, avec des longueurs de lame variant de 60 à 150 mm, voire jusqu’à 150 mm pour certains modèles, adaptées à divers travaux électriques. Les lames sont en acier traité (souvent trempé ou bruni) pour assurer résistance et durabilité.

Quels matériaux sont utilisés pour les manches des tournevis isolés pour électricien ?

Les manches sont fabriqués en plastique bimatière ou trimatière isolant, combinant confort ergonomique et adhérence pour éviter tout glissement pendant l’utilisation. Ils intègrent aussi des matériaux isolants assurant la protection contre les chocs électriques jusqu’à 1000 volts.

Qu'est-ce qu'un tournevis dynamométrique pour électricien et quand l'utiliser ?

Un tournevis dynamométrique permet d’appliquer un couple précis lors du serrage, évitant le sur-serrage ou le sous-serrage qui pourraient endommager les composants électriques sensibles. Il est particulièrement recommandé pour les installations nécessitant une fiabilité optimale, comme les armoires électriques ou circuits imprimés, avec une plage de couple généralement de 1,3 à 9 Nm.

Comment la poignée des tournevis dynamométriques Würth est-elle conçue pour les professionnels de l’électricité ?

La poignée est ergonomique et souvent en bi-matière pour garantir confort et bonne prise en main sur la durée, même lors d’interventions prolongées. Elle intègre un système de blocage du réglage du couple pour assurer la constance du serrage.

Sécurité et usage

Comment les tournevis isolés Würth protègent-ils contre les risques électriques ?

Ils disposent d’une isolation certifiée VDE, testée pour résister jusqu’à 1000 V en courant alternatif et 1500 V en courant continu, assurant la protection de l’utilisateur lors d’interventions sur des installations sous tension.

Quelles empreintes sont disponibles pour les tournevis électricien chez Würth ?

Würth propose des tournevis avec différentes empreintes courantes en électricité : plate, cruciforme Phillips (PH), Pozidriv (PZ), et fente extra-fine. Cette diversité permet d’adapter l’outil à toutes les vis standards utilisées en installations électriques.

Les tournevis isolés pour électricien sont-ils appropriés pour les travaux sur composants électroniques sensibles ?

Oui, notamment les modèles extra-fins ou slim avec manches ergonomiques adaptés aux opérations précises. La résistance élevée des lames en acier et la fine isolation permettent un travail minutieux sans compromettre la sécurité.

Comment sont testés les tournevis isolés vendus par Würth ?

Chaque tournevis isolé est soumis à des tests individuels selon la norme CEI 60900, incluant un test électrique à 10 000 volts pour vérifier l’intégrité de l’isolation et un test d’impact à froid pour garantir la robustesse mécanique des outils.

Quel est l’ergonomie spécifique des manches des tournevis d’électricien Würth ?

Les manches sont conçus pour être antidérapants, souvent avec un revêtement trimatière, et disposent d’une conception antiroulement. Ils incluent aussi un orifice pour suspension ou utilisation d’un levier, facilitant le travail et le rangement.

Maintenance et praticité

Peut-on changer les lames des tournevis isolés proposés par Würth ?

Oui, certaines références permettent le remplacement des lames, notamment les modèles VDE avec lame extra-fine. Cela prolonge la durée de vie de l’outil et facilite la maintenance en atelier.

Quels sont les avantages d’un jeu de tournevis isolés VDE pour un professionnel ?

Un assortiment permet de disposer d’outils adaptés à différentes tailles et empreintes tout en garantissant la sécurité sous tension. Les manches ergonomiques et les lames de haute qualité optimisent le confort, la précision et l’efficacité lors des interventions professionnelles.

Comment choisir entre un tournevis standard et un tournevis dynamométrique pour électricien ?

Le choix dépend de l’application : pour un serrage classique nécessitant isolation et ergonomie, le tournevis VDE standard est adapté. Pour des tâches où la précision du couple est critique, notamment sur des composants sensibles, le tournevis dynamométrique est recommandé.

Les tournevis pour électricien Würth sont-ils adaptés pour des travaux sous tension ?

Oui, grâce à leur isolation certifiée VDE et tests conformes IEC 60900, ils sont conçus pour une utilisation sécurisée lors de travaux sur installations sous tension jusqu’à 1000 volts.

Quelle est la durée de vie typique des tournevis isolés Würth dans un environnement professionnel ?

La haute qualité des matériaux (acier traité, manche bimatière isolant) et les tests rigoureux assurent une longévité importante, même sous usage intensif et conditions difficiles rencontrées sur chantier ou en maintenance industrielle.