Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Tournevis VDE, tête empreinte cruciforme PH, extrafin
Accès sans effort aux vis encastrées et aux éléments à ressort
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !




Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Appeler le service client : 03 88 88 12 12
Prix affichés aux clients après connexion
- Isolant avec réduction du diamètre de lame dans les zones sensibles
- Empêche l'usure de l'isolant
- Symbole de vis imprimé à l'extrémité de la poignée pour une identification rapide
- Lame : finition oxydée noire
- Empreinte : DIN ISO 8764-I-PH
Soumis à des tests individuels conformément à la norme CEI 60900
Pour boîtes de commande et de distribution, disjoncteurs automatiques, borniers, relais, etc.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!