VIS M12 PAS 35

Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de 32 vis M12 pas 35 pour professionnels. Vous retrouverez des produits de différents types d'empreintes : Six pans extérieurs, Six pans creux... dans de nombreuses matières : Acier, Acier inoxydable A2, Acier inoxydable A4, avec divers types de têtes : Tête hexagonale, Tête cylindrique, Sans tête et dans différents types/formes de filetage : Filetage métrique.
Filter

Les vis M12 pas 35 sont des fixations industrielles essentielles pour assembler des structures robustes. Conçues pour des applications professionnelles, elles offrent une résistance et une durabilité optimales. Le diamètre de 12 mm et le pas de 35 mm assurent une connexion solide, idéale pour les environnements exigeants tels que la construction, la mécanique et l'ingénierie. Ces vis sont souvent utilisées dans les machines lourdes, les infrastructures métalliques et les équipements industriels. Leur conception précise garantit un ajustement parfait et une performance fiable sous des charges importantes. Fabriquées à partir de matériaux de haute qualité, elles résistent à la corrosion et aux conditions extrêmes, assurant ainsi une longévité accrue. Les vis M12 pas 35 sont indispensables pour les professionnels cherchant efficacité et sécurité dans leurs projets.