INSERT FILETÉ M6

Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de 28 insert fileté M6 pour professionnels. Vous retrouverez des inserts filetés avec différents types de têtes : Tête bombée, Petite tête fraisée, Tête fraisée,..., différents diamètres : 6 mm, 8 mm, 5 mm,... / M6, M8, M5,... et proposés dans différentes matières et finitions : Acier, Acier inoxydable A2, Aluminium,... / Brut, Zinc, épaisseur du revêtement 5 µm, bleuté à bleuté irisé, brillant, Zingué,....

Filter

L'insert fileté M6 est une solution innovante en matière de renforcement et de réparation de filetages endommagés. Ce petit composant métallique est conçu pour s'insérer dans des matériaux variés, offrant ainsi une nouvelle vie aux assemblages filetés. Grâce à sa robustesse et sa facilité d'installation, l'insert fileté M6 trouve son application dans de nombreux domaines industriels, allant de la construction mécanique à l'aéronautique, sans oublier l'électronique où la précision est primordiale. Il assure une connexion solide et durable, capable de résister à des contraintes mécaniques élevées. L'insert fileté M6 permet une maintenance et des réparations efficaces, réduisant ainsi les coûts et les temps d'arrêt des équipements. Sa polyvalence en fait un choix privilégié pour les professionnels cherchant une solution fiable pour la réparation des filetages.