BOULON À OEIL M6

Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de 5 boulon à oeil M6 pour professionnels. Vous retrouverez des produits de fixation de diverses matières : Acier, Acier inoxydable A4, Acier inoxydable A2 et finitions : Brut, Zinc, épaisseur du revêtement 5 µm, bleuté à bleuté irisé, brillant, formes et diamètres : 10 mm, 12 mm, 6 mm,....
Filter

Le boulon à œil M6 est un élément de fixation polyvalent et robuste, largement utilisé dans divers domaines, allant de la construction à l'ingénierie maritime, en passant par les applications domestiques. Grâce à son design unique, le boulon à œil M6 permet une fixation sécurisée et un ancrage fiable pour les câbles, les chaînes et les cordes, offrant une solution efficace pour la suspension ou le levage de charges légères à moyennes. Sa taille, correspondant à un diamètre de 6 mm, assure une compatibilité avec de nombreux systèmes et structures, tout en garantissant une résistance optimale. Le boulon à œil M6 est également apprécié pour sa facilité d'installation et sa durabilité, rendant ce produit indispensable pour les professionnels cherchant une solution de fixation fiable et efficace.