RONDELLE CUIVRE

Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de 2 rondelle cuivre pour professionnels. Vous retrouverez des produits de fixation de diverses matières : Cuivre, de diamètres de : 10 mm, 12 mm, 16 mm,..., adaptés aux vis de dimensions : M10, M12, M16,..., de normes DIN et proposés dans divers types de formes.
Filter


Les rondelles en cuivre sont des éléments de quincaillerie qui servent à assurer l'étanchéité des raccords métalliques, à réduire la corrosion galvanique entre les pièces de nature différente et à améliorer la conductivité électrique et thermique. Elles sont utilisées dans divers domaines tels que l'automobile, la moto, l'industrie, le matériel agricole ou la motoculture.

La gamme de rondelles en cuivre proposée par Würth pour les professionnels comprend des rondelles plates de différentes dimensions, conformes à la norme DIN 7603 A. Elles sont fabriquées en cuivre de haute qualité, robuste et durable, avec un point de fusion de 1083°C. Elles sont adaptées pour les conduites de carburants, les systèmes hydrauliques, les bouchons de vidange ou les raccords banjos. Les rondelles en cuivre Würth sont disponibles à l'unité ou en assortiments de 75 à 1325 pièces, livrées dans des coffrets métalliques pratiques et résistants.