COLLE POUR CUIR
Colles pour cuir : collez, réparez et assemblez le cuir et ses matériaux associés durablement
Les colles pour cuir sont des adhésifs conçus pour assembler le cuir sur lui-même ou sur d'autres matériaux : bois, métal, caoutchouc, plastique ou tissu. Elles doivent rester souples après séchage pour accompagner les mouvements et les flexions. La gamme Würth propose des colles de contact néoprène en tube de 125 ml ou en bidon pistolable de 5 L, une colle en spray transparente pour tissu, bois et toit de voiture, une colle thermofusible EVA, une colle instantanée cyanoacrylate et une colle MS Polymer pour miroirs et panneaux. Cordonniers, sellier-garnisseurs, tapissiers et carrossiers les utilisent dans leurs ateliers.
La petite anecdote sur ce type de produits
Pendant des siècles, le cuir a été collé avec des colles animales, fabriquées à partir de peaux et d'os, qui offraient une bonne prise mais craignaient l'humidité. Le néoprène, un caoutchouc synthétique développé dans les années 1930, a changé la donne avec la colle de contact : on enduit les deux surfaces, on laisse la colle sécher au toucher, puis on les presse l'une contre l'autre. L'adhérence est immédiate et la jonction reste souple. Cette technique est toujours la référence pour le cuir et les semelles de chaussures. Plus récemment, les colles en spray ont permis de réaliser des collages sur de grandes surfaces, comme les ciels de toit de voiture ou les garnitures de sièges, avec un film mince et régulier.
Les points forts de ce type de produits
- Collages souples et résistants aux flexions, adaptés au cuir, au caoutchouc et au tissu
- Colles de contact néoprène avec adhérence immédiate une fois les surfaces pressées
- Formats variés : tube de 125 ml, bidon de 5 L pistolable, spray, bâtons thermofusibles
- Colle en spray pour encoller de grandes surfaces avec un film régulier
- Colle thermofusible EVA pour collage rapide du plastique, du bois, du papier et du verre
- Colle instantanée pour les petites réparations précises
Les caractéristiques importantes de ce type de produits
- Colle néoprène en bidon pistolable : 5 L, couleur rouge, densité de 0,83 g/cm³
- Colle de contact néoprène en tube : 125 ml, couleur marron, densité de 0,86 g/cm³
- Colle en spray : caoutchouc synthétique, transparente, densité de 0,85 g/ml
- Colle thermofusible EVA : bâtons de 12 mm de diamètre et 180 mm de longueur, sachet de 1 kg, point de ramollissement de 90 °C
- Colle cyanoacrylate Klebfix 4 en 1 avec pinceau : transparente, densité de 1,05 g/cm³
- Colle MS Polymer pour miroir et panneau : grise, vitesse de polymérisation de 3 mm par jour, variation de volume maximale de 6 %
- Bases chimiques : polychloropène (néoprène), caoutchouc synthétique, EVA, cyanoacrylate, polymère modifié silane
Les domaines d'applications courants de ce type de produits
- Cordonnerie, maroquinerie et réparation de chaussures
- Sellerie et garnissage automobile : sièges, ciels de toit, contre-portes
- Tapisserie, ameublement et agencement
- Collage de plastique, de bois, de papier et de verre avec la colle thermofusible
- Fixation de miroirs et de panneaux avec la colle MS Polymer
Les conseils d'utilisation de ce type de produits
- Nettoyer et dégraisser les surfaces, puis rendre le cuir légèrement rugueux pour améliorer l'accroche
- Appliquer la colle de contact sur les deux faces, laisser sécher au toucher, puis presser fermement
- Positionner les pièces avec précision, car l'adhérence est immédiate
- Travailler dans un local aéré et loin de toute flamme avec les colles solvantées et les sprays
- Protéger les mains avec des gants pour la colle cyanoacrylate
- Respecter le temps de séchage indiqué avant de solliciter la pièce collée
Tableau comparatif de cette gamme de produits
| Type de colle | Base chimique | Conditionnement | Couleur | Usage principal |
|---|---|---|---|---|
| Colle néoprène en bidon pistolable | Caoutchouc naturel, polychloropène | Bidon 5 L | Rouge | Collage de grandes surfaces au pistolet |
| Colle de contact néoprène | Polychloropène | Tube 125 ml | Marron | Cuir, caoutchouc, semelles |
| Colle en spray transparente | Caoutchouc synthétique | Aérosol | Transparent | Tissu, bois, toit de voiture |
| Colle thermofusible EVA | Éthylène-acétate de vinyle | 1 kg, bâtons de 12 x 180 mm | Blanc | Plastique, bois, papier, verre |
| Colle instantanée Klebfix 4 en 1 | Cyanoacrylate d'éthyle | Flacon avec pinceau | Transparent | Petites réparations |
| Colle MS Polymer pour miroir et panneau | Polymère modifié silane | Cartouche | Gris | Miroirs et panneaux |