ROULETTE POUR SERVANTE D'ATELIER
Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de 5 Roulette pour servante d'atelier pour professionnels. Vous retrouverez des roulettes, avec différentes couleurs, de différents diamètres de roue : 100 mm, 125 mm, 160 mm,..., avec ou sans frein, de différentes capacités de charge : 130 kg, 180 kg, 230 kg,..., pour différentes applications (meubles, servantes, établis, machines...) et différentes matières : Métal/caoutchouc, PES - Polyester.
La roulette pour servante est un élément essentiel pour améliorer la mobilité et la flexibilité dans divers environnements professionnels. Ces roulettes permettent une manœuvrabilité aisée des servantes d'atelier, facilitant ainsi le transport d'outils et d'équipements lourds ou encombrants. Robustes et conçues pour résister à de fortes charges, elles sont particulièrement utiles dans les secteurs de la mécanique, de l'industrie et des services de maintenance. La roulette pour servante assure également une stabilité accrue, réduisant les risques de basculement lors des déplacements. En intégrant ce type de roulette, les utilisateurs bénéficient d'une solution efficace pour optimiser l'organisation et l'efficacité au travail, en adaptant leur espace de travail à leurs besoins spécifiques. La roulette pour servante est donc un choix privilégié pour augmenter la productivité dans les ateliers et les environnements industriels.