COLLE MS POLYMÈRE

Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de 16 Colle MS polymère pour professionnels. Vous retrouverez des produits de collage destinés à plusieurs types d'application, de différentes bases chimiques : Polymère modifié silane, Polymère MS, Polymère hybride MS,..., dans différentes couleurs, de différentes quantités : 290 ml, 310 ml, 400 ml,..., et applicables à partir de différents types de conditionnement.
Filter


Colle MS Polymère : L'adhérence professionnelle pour des résultats durables

La colle MS polymère est un adhésif polyvalent à base de polymères modifiés au silane. Elle est utilisée dans divers secteurs professionnels pour ses propriétés d'adhérence élevée et sa flexibilité. Ce type de colle offre une excellente résistance aux intempéries, aux UV et aux vibrations, ce qui le rend idéal pour des applications intérieures et extérieures. Elle est souvent utilisée pour le collage et l'étanchéité de matériaux variés tels que le métal, le verre, le bois et certains plastiques, sans nécessiter de primaire.


Les points forts de la colle MS polymère

La colle MS polymère se distingue par sa polyvalence et sa résistance. Elle offre une excellente adhérence sur une grande variété de surfaces, y compris le métal, le verre, le bois, le plastique et la céramique. Sa formulation sans solvant permet une utilisation sécurisée et respectueuse de l'environnement. De plus, elle présente une grande élasticité, ce qui lui permet de résister aux vibrations et aux mouvements, garantissant ainsi une fixation durable même dans des conditions difficiles.


Caractéristiques importantes de la colle MS polymère

La colle MS polymère est disponible en différentes couleurs, telles que le blanc, le gris et le noir, pour s'adapter à vos besoins esthétiques. Elle respecte les normes de sécurité européennes, assurant ainsi une utilisation sans risque. Les cartouches sont généralement disponibles en formats de 290 ml, facilitant leur manipulation et leur application. Sa plage de températures d'application s'étend de -40°C à +90°C, ce qui la rend idéale pour une utilisation dans des environnements variés.


  • Type de produit : Mastic-colle monocomposant à base de polymères MS (polymère hybride à terminaison silane), offrant une adhérence forte et durable.
  • Usages : Collage souple et étanchéité sur une grande variété de supports comme métal (acier, aluminium, inox, galvanisé), bois, verre, béton, stratifiés, plastiques durs (hors PE, PP, PTFE), panneaux divers, même sur supports humides.
  • Propriétés mécaniques : Excellente élasticité permanente après polymérisation, dureté Shore A typique autour de 40-55, bonne résistance mécanique avec une déformation admissible élevée (jusqu’à environ 20%).
  • Durcissement : Polymérisation par l’humidité ambiante et des supports, formation d’une peau en quelques minutes (4-15 min), durcissement en profondeur jusqu’à 2 à 3 mm en 24h selon conditions.
  • Températures d'utilisation : Application entre environ +5 °C et +40 °C, résistance en service généralement de -40 °C à +90 °C.
  • Résistance chimique : Résistance aux graisses, huiles, acides dilués, alcalins faibles, eau et UV. Sans solvants, isocyanates ni halogènes, ce qui le rend quasi-inodore et plus sûr à manipuler.
  • Finitions : Peut être peint après durcissement, compatible avec peintures acryliques et certains systèmes à base d’eau.
  • Formats disponibles : Cartouches de 290 ml ou 310 ml adaptées aux pistolets standards pour une application propre et précise.
  • Applications typiques : Joints sanitaires, collage d’éléments lourds (baignoires, lavabos, parois de douche), fixation de panneaux muraux, éléments décoratifs, boîtiers électriques, isolation acoustique, équipements divers nécessitant une étanchéité durable et flexible.


Tableau comparatif simplifié des colles MS polymère Würth

Produit / Désignation Base chimique Contenance Particularités Utilisations principales
Mastic-colle MS Polymer polyvalent Polymère hybride MS 310 ml Haute adhérence, souple, sans solvants Collage et étanchéité multi-supports int/ext
Mastic-colle MS High Tack Polymère hybride MS 290 ml Prise initiale très rapide, résistance UV Fixations lourdes, haute tenue
Mastic-colle MS Pool (piscines et humidité) Polymère hybride MS 290 ml Résistant à l'eau, acides dilués Zones humides, piscines, étanchéité
Mastic-colle MS Instant Polymère hybride MS 290 ml Prise rapide, sans solvants Collage rapide, multi-support


Domaines d'applications courants de la colle MS polymère

La colle MS polymère est couramment utilisée dans les secteurs de la construction, de l'automobile et de la marine. Elle est idéale pour le collage et l'étanchéité des joints, des panneaux et des éléments de carrosserie. Dans le domaine de la construction, elle est souvent employée pour l'assemblage de structures métalliques et de façades. Sa résistance aux intempéries en fait également un choix privilégié pour les applications extérieures.


Conseils d'utilisation de la colle MS polymère

Pour une adhérence optimale, il est conseillé de nettoyer et de sécher soigneusement les surfaces avant l'application. Appliquez la colle en cordon ou en points, puis pressez fermement les pièces à assembler. Le temps de prise initiale est d'environ 10 à 15 minutes, mais il est recommandé de laisser sécher complètement pendant 24 heures pour une résistance maximale. Stockez la colle dans un endroit frais et sec pour préserver sa qualité.

Questions fréquentes

Caractéristiques techniques

Qu’est-ce qu’une colle MS polymère et quelle est sa composition ?

La colle MS polymère (polymères modifiés par silane) est un adhésif hybride monocomposant sans silicone pur, sans solvant et sans isocyanate, qui durcit sous l’effet de l’humidité ambiante. Sa composition lui confère une élasticité permanente après polymérisation, ainsi qu’une résistance accrue aux intempéries et au vieillissement.

Quels supports sont compatibles avec une colle MS polymère ?

Elle adhère directement, sans primaire dans de nombreuses applications, sur le bois, béton, acier galvanisé, aluminium, cuivre, matériaux de construction comme la brique ou la pierre artificielle, les surfaces peintes, verre, ABS, PVC rigide, panneaux de fibres-ciment. En revanche, elle n’est pas recommandée sur PE, PP, PC, PMMA, PTFE ni les surfaces à base de bitume.

Quelles sont les plages de température pour l’application et la mise en service ?

L’application se fait généralement entre +5 °C et +40 °C. Après durcissement, la colle supporte des températures de service faibles autour de −40 °C jusqu’à des valeurs positives de +90 °C.

Quel est le temps de peau et de durcissement pour un joint typique ?

La formation de la peau intervient en quelques minutes, typiquement entre 4 et 15 min selon formulation et hygrométrie. Le durcissement en profondeur est de l’ordre de 2-3 mm en 24 h pour des conditions de 20-25 °C avec environ 50 % d’humidité relative.

Performances mécaniques

Quelle élasticité et quelle résistance à la rupture peut-on attendre ?

L’élasticité à la rupture dépasse souvent 200-300 %. La résistance à la traction-cisaillement minimale est de l’ordre de 1-1,3 N/mm² selon formulation.

Comment la colle MS polymère résiste-t-elle aux contraintes environnementales ?

Elle offre une bonne tenue aux UV, à l’humidité, aux huiles, graisses et solvants aliphatiques. Elle résiste modérément aux esters, cétones ou produits pétroliers puissants. Elle ne convient pas pour immersion permanente ou exposition continue à des acides/chlorés concentrés.

Utilisation & mise en œuvre

Comment préparer le support avant application ?

Le support doit être propre, sec ou légèrement humide mais sans pellicule d’eau libre, exempt de poussières, graisses, réfractaires. Un décapage ou nettoyage chimique peut être nécessaire sur métaux ou surfaces peintes. Pour certains plastiques peu poreux, un primaire d’adhérence est conseillé.

Quelle quantité appliquer et comment dimensionner le joint ou cordon ?

Appliquer un cordon dont la largeur et la profondeur respectent un ratio d’environ 2:1 afin de garantir flexibilité et performance. Pour un joint de 5×5 mm, une cartouche de 300 mL permet environ 12 mètres linéaires.

Quels outils ou conditions sont nécessaires pour une application efficace ?

Utiliser un pistolet manuel, pneumatique ou à batterie adéquat pour cartouche de 290-310 mL. Tailler la buse selon l’épaisseur souhaitée. Appliquer des cordons verticaux ou en zigzag espacés de 10-20 cm pour favoriser la circulation de l’air. Exercer une pression constante jusqu’à obtenir un écrasement de 2-3 mm sur la pièce collée.

Compatibilité et finitions

Peut-on peindre la colle MS polymère après application ?

Oui. Elle peut être recouverte après durcissement avec des peintures à base de résines alkydes ou des laques acryliques selon formulation, après contrôle préalable sur un échantillon.

Quelles couleurs ou finitions sont disponibles ?

Disponible dans les teintes standard telles que blanc, noir, gris, transparent selon fabricant. Certaines formules permettent une finition lissée à sec ou à l’eau savonneuse.

Limites d’usage

Dans quelles situations ne pas utiliser une colle MS polymère ?

Ne pas appliquer en immersion permanente, sur surfaces à base de bitume, ni sur certains plastiques non poreux comme PE, PP, PTFE. Ne pas l’utiliser pour collage structurel de verre, ni comme mastic vitrier pour vitrages chargés.

Quelle résistance chimique espérer ?

Bonne résistance à l’eau, graisses, huiles, solvants aliphatiques, acides dilués et alcalins faibles. Résistance moindre face aux solvants polaires forts tels que certains esters ou cétones et substances pétrolières concentrées.

Durée de vie & stockage

Quelle est la durée de conservation d’une colle MS polymère ?

Dernier date de fabrication, sous emballage d’origine non ouvert, stockée entre +5 °C et +25 °C dans un lieu sec, elle se conserve typiquement entre 12 et 18 mois selon formulation.

Comment stocker correctement le produit ?

Stocker à l’abri du gel, de la lumière directe et des sources de chaleur, dans un local tempéré. Après ouverture, refermer strictement la cartouche pour éviter le durcissement du produit non utilisé.