MASTIC POUR FISSURE

Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de 17 mastic pour fissure pour professionnels. Vous retrouverez des produits d'étanchéité de différentes bases chimiques : Dispersion d'acrylate, Polyuréthane mono-composant absorbeur d'humidité, Dispersion de résine acrylique,..., de différentes couleurs, de différentes quantités : 310 ml, 400 ml, 300 ml,... et pistolables à partir de différents types de conditionnement.

Filter

Le mastic pour fissure est un produit indispensable pour la réparation et la maintenance des surfaces endommagées. Sa formulation spécifique permet de combler efficacement les fissures, offrant ainsi une solution durable et esthétique. Le mastic pour fissure est particulièrement utile dans les domaines de la construction et de la rénovation, où il assure l'étanchéité et la consolidation des matériaux. Sa polyvalence le rend adapté à divers supports comme le béton, le bois, et le métal, ce qui le rend essentiel pour maintenir l'intégrité structurelle des bâtiments. Enfin le mastic pour fissure est facile à appliquer et à peindre, ce qui permet une finition soignée et discrète. Ce produit est donc un allié de choix pour les professionnels souhaitant restaurer ou préserver les surfaces face aux agressions du temps et de l'environnement.