CHAUSSURES DE SÉCURITÉ CONFORTABLES POUR FEMME
Chaussures de sécurité femme confortables : travaillez en sécurité avec légèreté et maintien
Les chaussures de sécurité pour femme sont des chaussures de travail munies d'un embout de protection contre les chocs, conformes à la norme EN ISO 20345. Elles se déclinent en modèles bas, montants ou hauts, en bottes et en versions sans métal. Leur confort tient à la semelle, à l'empeigne respirante, au poids et à la forme adaptée au pied féminin. La gamme Würth couvre les catégories S1P, S1PL, S1PS, S2, S3, S3L, S3S et S5, avec des modèles spécifiques pour femmes comme Lina, Carina ou Cruise Lady. Les professionnelles du bâtiment, de l'industrie, de la logistique, de l'agroalimentaire, de la santé et de la maintenance les portent toute la journée.
La petite anecdote sur ce type de produits
Pendant longtemps, les chaussures de sécurité étaient conçues sur des formes d'homme, et les femmes devaient les porter en plus petite pointure, ce qui entraînait un mauvais maintien et une fatigue accrue. Un pied féminin est généralement plus étroit au talon et au milieu du pied, avec une voûte plantaire différente : les fabricants proposent donc des formes spécifiques, plus étroites, avec des pointures qui commencent au 35. La norme EN ISO 20345 définit les exigences minimales : un embout résistant à un choc de 200 joules et à un écrasement de 15 kN, des exigences d'antidérapance et d'absorption d'énergie du talon selon la catégorie. Les embouts en acier ont progressivement été complétés par des embouts en fibre de verre, en fibre de carbone ou en plastique, plus légers et sans conduction thermique. Les lettres de la norme sont simples à décoder : S1P signifie semelle antiperforation, S3 ajoute l'imperméabilité de l'empeigne, et SRC désigne l'antidérapance sur sol céramique et acier.
Les points forts de ce type de produits
- Large choix de catégories, de S1P à S3 et jusqu'à S5, pour s'adapter au risque de chaque poste
- Modèles spécifiques pour femmes, avec des formes plus étroites et un meilleur maintien
- Empeignes respirantes en textile, microfibre, cuir ou daim pour limiter la transpiration
- Embouts en fibre de verre, en fibre de carbone ou en plastique pour réduire le poids, ou en acier
- Versions sans métal et ESD pour les environnements électroniques ou les zones sensibles
- Semelles antidérapantes SRC et certaines versions résistantes aux hydrocarbures (FO)
- Modèles basses, montantes, hautes et bottes pour tous les usages
Les caractéristiques importantes de ce type de produits
- Norme : EN ISO 20345 (20345:2022 pour les modèles récents)
- Catégories de sécurité : S1P, S1PL, S1PS, S2, S3, S3L, S3S, S5
- Pointures : de 35 à 51 sur l'ensemble de la gamme
- Largeur de pied : 10 (standard) ou 11 (confort)
- Matériaux d'empeigne : cuir, daim, nubuck, microfibre, textile respirant, jacquard, polyester recyclé
- Matière de l'embout : acier, fibre de verre, fibre de carbone, plastique
- Normes complémentaires : SRC, FO, ESD, HRO, CI, HI, DGUV 112-191
- Types : chaussures basses, montantes, hautes, bottes de sécurité
Les domaines d'applications courants de ce type de produits
- Bâtiment et travaux publics : chantiers, gros œuvre et second œuvre
- Industrie et logistique : entrepôts, préparation de commandes, manutention
- Agroalimentaire, santé et laboratoires : modèles faciles à nettoyer, S2 ou S3 selon l'environnement
- Électronique et zones EPA : modèles ESD antistatiques
- Maintenance et services techniques en intérieur comme en extérieur
- Environnements humides ou sols glissants, avec semelles SRC et empeignes imperméables
Les conseils d'utilisation de ce type de produits
- Choisir la catégorie de sécurité en fonction du risque : S1P pour l'intérieur sec, S3 pour l'extérieur et les sols humides
- Essayer la chaussure en fin de journée, quand le pied est légèrement gonflé, avec les chaussettes de travail habituelles
- Vérifier la largeur de pied : choisir une largeur confort (11) si le pied est large
- Préférer des chaussures légères et respirantes pour les journées longues et la chaleur
- Opter pour des embouts en fibre ou en plastique si le poids ou le froid sont des critères
- Remplacer les chaussures dès que l'embout est déformé, la semelle usée ou l'empeigne abîmée
- Changer de semelle intérieure régulièrement pour conserver le confort et l'hygiène
- Nettoyer et sécher les chaussures à l'air libre, loin d'une source de chaleur directe
Tableau comparatif de cette gamme de produits
| Catégorie | Hauteur / type | Protection | Caractéristiques | Normes complémentaires | Usage principal |
|---|---|---|---|---|---|
| S1P (Grus, Cetus, Lina, Caracas) | Basses ou montantes | Antiperforation, absorption d'énergie | Respirantes, légères | SRC, ESD, selon les modèles | Intérieur sec, industrie légère |
| S1PL / S1PS (Deimos, Carbone, Cruise) | Basses ou hautes | Antiperforation légère | Sans métal, ESD | SRC, ESD | Zones sensibles et ESD |
| S2 (Slipper agroalimentaire) | Basses | Imperméabilité de l'empeigne | Facile à nettoyer | FO, SRC | Agroalimentaire |
| S3 (Carina, Cruise, Hercules, Magnus) | Basses ou montantes | Antiperforation et imperméabilité | Antidérapantes, microfibre ou cuir | SRC, FO, ESD, DGUV 112-191 | Extérieur, chantier, sols humides |
| S3L / S3S (Cetus, Fade, Cruise Lady) | Basses ou montantes | Semelle antiperforation non métallique | Légères et sans métal | FO, SR, ESD, CR | Journées longues, zones ESD |
| S5 (botte de sécurité) | Botte, hauteur de tige 38 cm | Imperméable, antiperforation | En PVC | SR, FO | Milieux très humides et boueux |