GOUJON D'ANCRAGE M16 X 200
Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de 8 goujon d'ancrage M16 x 200 pour professionnels. Vous retrouverez des produits de différentes matières : Acier, Acier inoxydable A4, de différentes longueurs : 165 mm, 195 mm, 200 mm,..., avec différents types de rondelles (grandes ou petites)… qui pourront convenir à nombreux diamètres de perçage : 12 mm, 16 mm, 10 mm,... pour différents types d'application.
Le goujon d'ancrage M16 x 200 est un élément de fixation essentiel dans les constructions modernes, permettant une liaison solide entre les structures et leurs fondations. Grâce à sa taille, M16 x 200, ce goujon d'ancrage offre une excellente résistance et stabilité pour les applications lourdes, telles que le montage de machines industrielles ou la fixation de garde-corps et de supports dans le béton. Sa conception robuste assure une installation durable et fiable, répondant aux exigences des projets de construction civils et industriels. Le goujon d'ancrage M16 x 200 trouve ainsi son application dans une variété de contextes, allant de la construction de bâtiments à la rénovation d'infrastructures, garantissant sécurité et efficacité partout où il est utilisé.
