CHEVILLE DIAMÈTRE 6 MM
Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de 91 cheville diamètre 6 mm pour professionnels. Vous retrouverez des produits de fixation de diverses matières : Acier, Plastique, Acier inoxydable A4,..., de diamètres variables : 6 mm, 8 mm, 10 mm,..., et des longueurs pouvant s'adapter à de nombreux types de profondeurs de support : 60 mm, 80 mm, 40 mm,....
Les chevilles de diamètre 6 mm sont des éléments de fixation essentiels dans de nombreux projets de construction et de rénovation. Elles sont spécialement conçues pour offrir une tenue solide et durable dans des matériaux tels que le béton, la brique et le plâtre. Les chevilles de diamètre 6 mm garantissent une excellente répartition de la charge et sont idéales pour accrocher des objets de poids léger à modéré. Elles sont également utiles dans l'installation de cadres, de supports muraux et de petits meubles. Grâce à leur taille compacte, ces chevilles permettent une fixation discrète mais robuste, assurant ainsi sécurité et esthétique dans l'application. Les chevilles de diamètre 6 mm représentent une solution fiable pour de nombreux défis de fixation, alliant efficacité et facilité d'usage.
