GAINE THERMORÉTRACTABLE GROS DIAMÈTRE

Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de 11 gaine thermorétractable gros diamètre pour professionnels. Vous retrouverez des gaines thermorétractables avec différents diamètres : 12.7 mm, 25.4 mm, 4.8 mm,... et longueurs : 5 m, 10 m, 100 mm,..., de différentes matières : Polyoléfine, PES - Polyester et couleurs{ : [couleur-enum]
Filter


Gaine thermorétractable gros diamètre : protégez et isolez efficacement vos câbles industriels

La gaine thermorétractable gros diamètre est un tube polymère conçu pour isoler, protéger et renforcer les câbles et connexions électriques de grande taille. Lorsqu'elle est chauffée, elle se rétracte pour épouser étroitement la forme des objets qu'elle recouvre, assurant une protection contre l'humidité, les abrasions et les influences chimiques. Utilisée dans les secteurs industriels et professionnels, elle est essentielle pour garantir la durabilité et la sécurité des installations électriques complexes et volumineuses.

Points forts de la gaine thermorétractable gros diamètre

La gaine thermorétractable gros diamètre de Würth est conçue pour offrir une protection fiable et durable des câbles et des connexions électriques. Elle assure une isolation électrique optimale et une résistance accrue aux abrasions, à l'humidité et aux produits chimiques. Sa capacité à se rétracter sous l'effet de la chaleur garantit un ajustement parfait autour des objets de grande taille, assurant ainsi une protection homogène.

Caractéristiques importantes de la gaine thermorétractable gros diamètre

Cette gaine est disponible dans des plages de dimensions variées, allant de 10 mm à 200 mm de diamètre avant rétraction, avec un rapport de rétraction typique de 3:1. Elle est fabriquée à partir de polyoléfine, un matériau reconnu pour sa robustesse et sa flexibilité. La gaine est proposée en plusieurs couleurs, notamment noir, rouge et transparent, pour s'adapter à différentes exigences visuelles et techniques. Elle respecte les normes de sécurité internationales, telles que UL et RoHS, garantissant ainsi une utilisation sécurisée dans diverses applications industrielles.

Domaines d'applications courants de la gaine thermorétractable gros diamètre

La gaine thermorétractable gros diamètre est largement utilisée dans les secteurs industriels tels que l'automobile, l'aéronautique, et l'électronique. Elle sert à protéger et isoler les câbles de grande taille, les faisceaux de fils, et les connexions électriques dans des environnements exigeants. Elle est également employée pour la réparation et la consolidation des câbles endommagés.

Conseils d'utilisation de la gaine thermorétractable gros diamètre

Pour une utilisation optimale, il est conseillé de couper la gaine à la longueur désirée avant de l'appliquer sur l'objet cible. Utilisez un pistolet à air chaud pour chauffer uniformément la gaine, en veillant à ne pas surchauffer pour éviter d'endommager le matériau. Assurez-vous que la gaine est bien centrée sur la zone à protéger avant de commencer le processus de rétraction.