COLLE POUR ZINC
Colles pour zinc : assemblez les surfaces métalliques avec une préparation adaptée
Le collage du zinc demande de vérifier la compatibilité de l’adhésif avec le métal, son état de surface et l’exposition du joint. Les produits associés à cette recherche comprennent un primaire pour métal, une colle polyuréthane et un mastic MS hybride. Les fiches disponibles ne valident pas toutes explicitement le zinc comme support : ces références doivent donc être considérées comme des pistes de sélection, à confirmer avant emploi. La préparation et l’essai sur éprouvette restent essentiels pour obtenir une liaison durable.
La petite anecdote sur ce type de produits
Le zinc se recouvre naturellement d’une fine couche de produits d’oxydation qui le protège, mais cette couche peut évoluer avec le temps et l’environnement. Le collage ne dépend donc pas uniquement de la colle : l’état de la surface, la présence de graisse ou de corrosion et le prétraitement recommandé jouent un rôle déterminant.
Les points forts de ce type de produits
- Les mastics hybrides en cartouche permettent de réaliser un cordon contrôlé pour des assemblages ou joints compatibles.
- Les polyuréthanes offrent une autre famille de colles pour assemblages multi-matériaux, sous réserve de validation du support zinc.
- Un primaire dédié aux métaux est présent dans les références associées pour préparer certaines surfaces avant collage.
- Les cartouches de 290 à 310 ml conviennent aux interventions de maintenance et aux travaux d’assemblage localisés.
Les caractéristiques importantes de ce type de produits
- Le primaire pour métal est conditionné en 250 ml ; sa base est époxy contenant des solvants et sa couleur est incolore à jaunâtre.
- Son temps d’évaporation minimal est indiqué à 30 minutes à 23 °C et 50 % d’humidité relative ; respecter les conditions du document technique.
- La colle Multi Fibre est une colle polyuréthane de 310 ml, transparente jaunâtre, avec résistance thermique de -30 à +110 °C et 12,8 N/mm² en traction-cisaillement.
- Le mastic MS Instant est blanc, en cartouche de 290 ml, à base de polymère MS ; les données indiquent une polymérisation de 4 mm par jour dans des conditions définies.
Les domaines d’applications courants de ce type de produits
- Collage de pièces métalliques et assemblages multi-matériaux si la fiche confirme la compatibilité avec le zinc utilisé.
- Réalisation de joints adhésifs ou d’étanchéité avec un mastic MS dont le support et l’exposition sont admis.
- Préparation de surfaces métalliques par primaire lorsque cette étape est prescrite par le système de collage.
Les conseils d’utilisation de ce type de produits
- Identifier le type de zinc, son revêtement et son état ; retirer les contaminations sans enlever une protection fonctionnelle non prévue au décapage.
- Vérifier par écrit la compatibilité de la colle et du primaire avec le zinc et le second matériau.
- Respecter le nettoyage, le ponçage éventuel, le délai d’évaporation du primaire et les conditions d’application.
- Réaliser un essai d’adhérence et de vieillissement adapté avant une utilisation en extérieur ou sous charge.
- Ne pas considérer ces produits comme une fixation structurelle sans validation technique.
Tableau comparatif de cette gamme de produits
| Famille associée | Format / chimie | Repère technique | À vérifier pour le zinc |
|---|---|---|---|
| Primaire pour métal | 250 ml ; base époxy avec solvants | Évaporation minimale 30 min dans les conditions documentées | Compatibilité du primaire et préparation requise |
| Colle PU Multi Fibre | Cartouche 310 ml ; polyuréthane | -30 à +110 °C ; 12,8 N/mm² | Admissibilité du zinc et du métal opposé |
| Mastic MS Instant | Cartouche 290 ml ; polymère MS | Polymérisation indiquée à 4 mm/jour | Adhérence, exposition et charge du joint |