COSSE ÉLECTRIQUE DIN 46211

Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de 2 cosse électrique DIN 46211 pour professionnels. Vous retrouverez des cosses et connecteurs électriques de différentes matières : Laiton et finitions : Etamé, Zingué, de différentes couleurs, types de cosses : Raccord à souder et longueurs : 26.5 mm, 29.4 mm, 31.5 mm,....
Filter



DIN 46211 – Cosses électriques à sertir

La norme DIN 46211 concerne des cosses électriques destinées à terminer et raccorder des conducteurs. La cosse reçoit l’extrémité du câble, puis un sertissage adapté établit une connexion mécanique et électrique avec la borne ou le point de raccordement prévu. Les caractéristiques normalisées facilitent l’identification des formes et dimensions, mais la référence complète du fabricant reste nécessaire pour connaître les sections de câble et matériaux compatibles.


Compatibilité : choisissez la cosse en fonction de la section et du type de conducteur, du diamètre de la borne ou du goujon et de l’environnement électrique. Vérifiez le matériau, le revêtement et la plage de sertissage. Une cosse incompatible avec le conducteur ou la pince peut produire une connexion instable, un échauffement ou une perte de continuité.


Pose : dénudez le câble à la longueur requise, insérez tous les brins et sertissez avec l’outil et la matrice prescrits. Contrôlez la tenue mécanique, l’isolement éventuel et le contact avant la mise en service. Respectez les règles de sécurité électrique et les recommandations du fabricant pour le raccordement et la protection du câble.