COSSE ÉLECTRIQUE

Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de 108 cosse électrique pour professionnels. Vous retrouverez des cosses et connecteurs électriques de différentes matières : Laiton, Bronze, Cuivre,... et finitions : Etamé, Etain, épaisseur du revêtement 5µm, incolore, très brillant, Brut,..., de différentes couleurs, types de cosses : Cosses non isolées, Cosse et connecteur à sertir, Cosses, connecteurs et fiches isolés,... et longueurs : 20 mm, 22 mm, 19 mm,....
Filter



Cosses électriques : assurez des connexions fiables et sécurisées dans vos installations

Les cosses électriques sont des dispositifs de connexion utilisés pour assurer une liaison sécurisée et fiable entre les conducteurs électriques. Elles facilitent le raccordement des câbles aux bornes ou aux équipements, garantissant ainsi une transmission efficace du courant électrique. Disponibles en divers matériaux, telles que le cuivre ou l'aluminium, et dans différentes formes, comme les cosses à anneau ou à fourche, elles sont essentielles pour prévenir les déconnexions accidentelles et minimiser les pertes d'énergie. Leur utilisation est cruciale dans les secteurs industriels, automobiles et électriques.


Points forts des cosses électriques Würth

Les cosses électriques Würth se distinguent par leur robustesse et leur fiabilité. Elles sont fabriquées à partir de matériaux de haute qualité qui assurent une excellente conductivité et une résistance accrue à la corrosion. Leur conception ergonomique facilite l'installation, même dans des espaces restreints. Ces cosses sont également testées pour résister aux vibrations, garantissant ainsi une connexion stable dans des environnements exigeants.


Caractéristiques importantes des cosses électriques Würth

Les cosses électriques Würth sont disponibles dans une large gamme de dimensions pour s'adapter à divers types de câbles, allant généralement de 0,25 mm² à 120 mm². Elles sont fabriquées en cuivre étamé, un matériau reconnu pour sa conductivité et sa résistance à l'oxydation. Disponibles en plusieurs couleurs, ces cosses permettent une identification facile et rapide des connexions. De plus, elles respectent les normes internationales telles que la norme CEI 61210, garantissant une utilisation sécurisée et conforme aux standards professionnels.


En détails :


  • Large gamme de cosses et connecteurs électriques conçus pour usages professionnels, couvrant la plupart des besoins en raccordement de câbles dans l’électricité, l’automobile, l’industrie et la maintenance.
  • Fabriquées dans des matériaux conducteurs de haute qualité : cuivre électrolytique (souvent étamé brillant), laiton, bronze, certains modèles avec acier galvanisé (pour cosses batterie), offrant une excellente conductivité et résistance à l’oxydation.
  • Disponibles en plusieurs finitions : étamée, étain brillant (ép. classique 5 µm), laiton brut ou plaqué, incolore, et parfois en version thermorétractable pour une protection accrue contre l’humidité et la poussière.
  • Très large choix de formats :
    • Non isolées à sertir
    • Isolées : PVC, polyamide, thermorétractable
    • À œillet, à fourche, à pointe, à broche, à bague, cosses plates mâle/femelle
    • Cosses tubulaires, serre-fils, bande, types batterie (simple/double serrage)
    • Assortiments en coffret pour dépannage atelier ou mobile
  • Sections de câbles compatibles : de 0,25 mm² jusqu’à 120 mm² selon modèle. Majorité des cosses standards couvrent de 0,5 à 16 mm² ; cosses batterie et tubulaires pour sections bien supérieures.
  • Reconnaissance facile par codes couleurs normalisés (rouge, bleu, jaune…) ou étiquetage clair selon le diamètre, la section de câble et la norme DIN correspondante.
  • Modèles spécifiques pour automobile et véhicules industriels : résistants aux vibrations, à la corrosion et aux variations thermiques, installation rapide grâce à formes ergonomiques et verrouillage fiable.


Exemples de références de cosses électriques Würth

Modèle Matière/Finition Type Section câble Utilisation typique
Cosse plate femelle isolée Cuivre, étamé Plate, isolée PVC 0,5–1,5 mm² / 1–2,5 mm² Automobile, alimentation électrique
Cosse tubulaire à sertir Cuivre électrolytique étamé Tubulaire, trou inspection ou non 1,5–120 mm² Puissance, tableau, tresse batterie
Cosse fourche polyamide Cuivre, étamé Fourche isolée PA 0,5–1 mm² Distribution, bornier
Cosse batterie simple/double serrage Laiton/acier galva Batterie VL/PL, collier 6–25 mm² Automobile, VUL, chariots élévateurs
Cosse thermorétractable plate Cuivre, gaine thermo Plate isolée thermorétractable 1–2,5 mm² Systèmes exposés/étanchéité accrue
Cosse à sertir à œillet Cuivre, étamé Œillet, isolée/non isolée 0,5–16 mm² Borniers, armoires électriques
Cosse à broche/fourche/pointe/bague Cuivre, étamé Sertissage manuel/machine 0,5–1 mm² et plus Pré-câblage, montage rapide
Assortiments et coffrets Multi-matières Mixte, isolées/non isolées Dépend sélection Dépannage atelier, électricien mobile


Domaines d'applications courants des cosses électriques Würth

Les cosses électriques Würth sont utilisées dans une multitude de secteurs professionnels. Elles sont idéales pour les installations industrielles, les systèmes de distribution électrique, ainsi que pour les applications automobiles et maritimes. Leur capacité à assurer des connexions fiables les rend indispensables dans des environnements où la sécurité électrique est primordiale. Parfaitement adaptées à tous environnements : tableau de distribution, câblage véhicule, réseaux industriels, systèmes de sécurité, panneaux électriques.


Conseils d'utilisation des cosses électriques Würth

Pour garantir une performance optimale, il est essentiel de choisir la cosse adaptée au diamètre du câble utilisé. Assurez-vous de bien dénuder le câble avant d'insérer la cosse pour maximiser le contact électrique. Utilisez une pince à sertir de qualité pour fixer la cosse, en veillant à appliquer une pression uniforme. Enfin, vérifiez régulièrement les connexions pour prévenir tout relâchement ou corrosion, surtout dans des environnements humides ou soumis à des vibrations fréquentes.


Questions fréquentes

Caractéristiques techniques
Quels matériaux composent les cosses électriques Würth et quelles sont leurs propriétés ?
Les cosses électriques Würth sont principalement fabriquées en cuivre électrolytique étamé, laiton ou bronze. Le cuivre étamé assure une excellente conductivité électrique ainsi qu'une résistance optimale à l'oxydation et à la corrosion. Certains modèles, notamment pour batteries, utilisent de l'acier galvanisé pour une meilleure robustesse mécanique. Les finitions incluent un étamage brillant d'environ 5 µm d'épaisseur, garantissant une protection efficace contre la corrosion tout en maintenant la conductivité.
Quelles sont les sections de câble compatibles avec les différentes cosses électriques proposées par Würth ?
Würth offre une large gamme de cosses compatibles avec des sections de câble allant de 0,25 mm² à 120 mm² selon le modèle. Par exemple, les cosses plates conviennent généralement pour des sections entre 0,5 mm² et 2,5 mm², tandis que les cosses DIN 46211 s’adaptent à des sections plus importantes (jusqu’à 120 mm²). Il est important de choisir la cosse adaptée à la section pour assurer une connexion fiable et sécurisée.
Quels types de cosses électriques Würth sont isolés et quels isolants sont utilisés ?
Plusieurs cosses électriques Würth sont proposées avec isolation en PVC, polyamide ou gaine thermorétractable. L'isolation en PVC ou polyamide protège contre les courts-circuits et offre une résistance mécanique et thermique adaptée à une utilisation professionnelle. Les cosses thermorétractables, en plus d'assurer l’isolation, offrent une protection accrue contre la poussière et l’humidité, préservant ainsi la durabilité de la connexion.
Quelle est la différence entre une cosse isolée et une non isolée ?
Une cosse isolée possède une gaine protectrice en matériau isolant (PVC, polyamide ou thermorétractable) autour de la partie métallique, ce qui évite les risques de contact accidentel et protège contre l'humidité ou la poussière. Les cosses non isolées sont uniquement métalliques (cuivre, laiton, acier galvanisé) et sont utilisées dans des environnements ou installations où l'isolation est assurée par d'autres moyens ou n’est pas nécessaire.
Types et applications des cosses
Quels types de cosses électriques propose Würth et quelles sont leurs applications ?
Würth propose plusieurs types de cosses : cosses plates (mâles, femelles, à sertir), cosses à fourche, cosses à œillet, cosses tubulaires et cosses DIN 46211. Les cosses plates sont utilisées pour les connexions rapides sur bornes, les cosses à fourche facilitent le montage et démontage sur des bornes à vis, et les cosses à œillet assurent une connexion sécurisée avec un perçage de fixation. Les cosses DIN 46211 sont adaptées pour des connexions industrielles ou automobiles robustes. Chaque type répond à des exigences spécifiques d'installation et d'environnement.
Dans quels secteurs professionnels les cosses électriques Würth sont-elles principalement utilisées ?
Les cosses Würth sont largement utilisées dans l'automobile, l'industrie, le bâtiment et les installations électriques domestiques ou tertiaires. Leur robustesse et leur large gamme de tailles permettent leur emploi dans les tableaux électriques, le câblage des véhicules légers et poids lourds, les chariots élévateurs, ainsi que dans les applications industrielles nécessitant des connexions durables et fiables.
Quelles cosses Würth sont recommandées pour les connexions de batterie ?
Pour les connexions de batterie, Würth propose des cosses en laiton ou acier galvanisé, souvent à simple ou double serrage. Ces cosses sont conçues pour offrir une résistance mécanique importante et une bonne conductivité dans des environnements soumis à des vibrations et des contraintes électriques. Leur finition galvanisée protège contre la corrosion, essentielle pour garantir une connexion durable.
Normes et sécurité
Les cosses électriques Würth répondent-elles à des normes européennes ou internationales ?
Oui, les cosses électriques Würth respectent les normes internationales telles que la norme CEI 61210 pour les cosses isolées, EN 13599 pour les cosses à fourche, ainsi que les normes DIN, notamment DIN 46211 et DIN 46234 pour certains modèles. Ces certifications garantissent une conformité aux exigences de sécurité, de performance électrique et mécanique, assurant ainsi une installation sûre et fiable.
Comment garantir la sécurité électrique lors de l’utilisation des cosses Würth ?
Pour assurer la sécurité électrique, il est crucial de choisir une cosse adaptée à la section du câble et au type de courant. L’utilisation de cosses isolées avec gaine adaptée évite les courts-circuits. Le sertissage doit être réalisé avec des outils appropriés pour garantir une connexion mécanique et électrique optimale, stable dans le temps. De plus, le choix de matériaux résistants à la corrosion et à la température prolonge la fiabilité des connexions.
Installation et utilisation
Quelle méthode d’installation est recommandée pour les cosses électriques Würth ?
Les cosses Würth sont majoritairement installées par sertissage à l’aide d’outils spécifiques garantissant une compression optimale du conducteur dans la cosse. Cette méthode assure une connexion durable et résistante aux vibrations. Certaines cosses non isolées peuvent également être soudées pour des applications spécifiques. Il est important de respecter la correspondance entre la taille du câble et celle de la cosse pour éviter tout risque de surchauffe ou mauvais contact.
Comment choisir entre une cosse plate mâle et femelle ?
La cosse plate mâle est conçue pour s’insérer dans une cosse femelle, permettant une connexion démontable et sécurisée. Le choix dépend du type de connexion souhaitée : une cosse femelle sert à recevoir une fiche mâle. Cette paire est utilisée pour faciliter le branchement et le débranchement rapide des composants électriques. Il faut aussi prendre en compte la taille normalisée des fiches pour assurer la compatibilité.
Pourquoi utiliser des cosses thermorétractables et quels sont leurs avantages ?
Les cosses thermorétractables offrent une isolation renforcée grâce à une gaine qui rétrécit sous l'effet de la chaleur, épousant parfaitement la cosse et le câble. Elles protègent efficacement les connexions contre la poussière, l’humidité et les agressions mécaniques. Leur installation rapide améliore la productivité sur site, tout en assurant une fiabilité accrue dans des environnements exigeants.