FRAISE POUR PERCEUSE / CAROTTEUSE MAGNÉTIQUE
Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de 4 fraise pour perceuse magnétique pour professionnels. Vous retrouverez des fraises avec un grand choix de longueurs : 84.6 mm, 64.2 mm, 89 mm et diamètres : 12 mm, 13 mm, 14 mm,..., de différents types, et convenant au fraisage de nombreux matériaux : Acier, Aluminium, Acier inoxydable,....
Filter
Les fraises pour perceuse magnétique sont des outils indispensables pour les professionnels du métal. Elles permettent de réaliser des perçages précis et rapides sur des surfaces métalliques, même épaisses ou courbes. Les fraises pour perceuse magnétique de Würth sont conçues pour offrir une performance optimale et une durée de vie prolongée. Elles sont disponibles en différents diamètres, profondeurs et formes, selon les besoins de chaque application. Les fraises pour perceuse magnétique de Würth sont compatibles avec la plupart des modèles de perceuses magnétiques du marché.
Questions fréquentes
Caractéristiques techniques
Quels diamètres et longueurs sont disponibles pour les fraises pour perceuse magnétique chez Würth France ?
Würth propose une gamme de fraises pour perceuse magnétique comprenant plusieurs diamètres (par exemple 12, 13, 14, 15, 16, 18, 20, 22, 24, 25 mm) et longueurs utiles de coupe ou totales allant jusqu’à environ 84,6-89-mm selon les modèles.
De quelles matières sont fabriquées ces fraises à carotter Würth pour perceuse magnétique ?
Les fraises sont disponibles en acier rapide (HSS) et en carbure métallurgique (HM ou VHM), matières adaptées aux métaux ferreux et non ferreux.
Quels types d’emmanchements trouve-t-on sur ces fraises ?
Les fraises pour perceuse magnétique Würth sont livrées avec des emmanchements Weldon ou WelNit selon le modèle, ce qui assure compatibilité avec les supports de perceuses magnétiques ou carotteuses professionnelles.
Applications professionnelles
Sur quels matériaux peut-on utiliser ces fraises pour perceuse magnétique ?
Ces fraises conviennent aux aciers, aciers inoxydables, aluminium, fonte ; certains modèles sont également utilisables sur bois ou composites, selon la géométrie et le type de coupe.
Pourquoi choisir une fraise pour perceuse magnétique plutôt qu’une fraise standard ?
La perceuse magnétique permet une fixation stable et une coupe précise même sur surfaces métalliques verticales ou horizontales. Elle réduit les vibrations, permet des diamètres importants et assure une répétitivité optimale en production. Würth spécifie que la gamme est compatible « avec la plupart des modèles de perceuses magnétiques du marché ».
Peut-on percer de grands alésages avec ces fraises ?
Oui : par exemple, une fraise annulaire en HM de diamètre 16 mm avec profondeur de coupe de 55 mm est proposée pour réaliser des alésages importants dans les applications d’acier.
Conseils d’utilisation
Quelles vitesses de rotation et quelles avances recommander lors du perçage avec fraise annulaire magnétique ?
Il est recommandé de consulter le tableau des vitesses spécifiques selon le diamètre et la matière. En général, on débute avec une avance lente, on utilise un liquide de coupe, on retire les copeaux fréquemment pour éviter échauffement et rupture.
Comment fixer correctement une fraise pour perceuse magnétique ?
Insérer la fraise dans le porte-mandrin adapté, visser fermement les vis à six pans creux si présente, utiliser un système Weldon ou WelNit pour verrouillage. Vérifier que l’outil est bien aligné et stable, la base magnétique positionnée solidement.
L’éjection de la carotte est-elle prévue et comment l’assurer ?
Oui : sur les fraises annulaire, il faut insérer une goupille d’éjection dans la fraise. Cette goupille permet d’évacuer la carotte rapidement et en toute sécurité. Ne jamais utiliser la fraise sans cette goupille.
Sécurité et normes
Quelles précautions de sécurité à respecter lors de l’usage de ces fraises ?
Veiller à ce que la perceuse magnétique soit bien fixée, éviter toute contrainte latérale excessive, porter équipements de protection personnelle, surveiller la température de l’outil, utiliser les liquides de refroidissement, éviter l’utilisation sans goupille d’éjection pour les fraises appropriées.
Les fraises sont-elles adaptées à la découpe dans l’inox ou dans des aciers de grande dureté ?
Oui, certains modèles HSS ou HM de la gamme Würth sont spécifiquement conçus pour l’usinage de l’acier inoxydable ou des aciers à haute résistance. Ces modèles requièrent une vitesse de coupe réduite, un bon arrosage ou lubrification et une progression maîtrisée.
Entretien et durabilité
Comment entretenir une fraise pour prolonger sa durée de vie ?
Nettoyer régulièrement la fraise pour éviter accumulation de copeaux, contrôler la flèche d’outil, réaffûter lorsque nécessaire avec appareil approprié, stocker à l’abri de la corrosion, utiliser toujours un liquide de coupe adapté selon le matériau.
Comment détecter l’usure d’une fraise magnétique ?
Signes d’usure : réduction de la qualité de coupe (bords rugueux, bavures), surchauffe excessive, vibrations, besoin de pousser plus fort ou ralentissement, bruit inhabituel. Une fraise usée doit être réaffûtée ou remplacée.
Peut-on affûter les fraises HM/Weldon ?
Oui, avec un affûtage spécialisé selon la matière : carbure requiert des outils diamantés, HSS utilise meules adaptées. Il faut respecter l’angle de coupe d’origine et maintenir une tolérance acceptable pour garantir la précision.