TOURNEVIS POUR ÉLECTRONIQUE

Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de 9 tournevis pour électronique pour professionnels. Vous retrouverez des tournevis, avec différents types d'empreinte, de différentes tailles : 0, 00, 000,..., de différentes longueurs de lame : 60 mm, 40 mm, 50 mm,... et largeurs de poignée : 20 mm, ainsi que de différentes finitions : Chromé, Bruni.
Filter



Tournevis pour électronique : vissez et dévissez les petites vis des circuits et appareils fragiles

Les tournevis pour électronique sont des tournevis de précision dont la lame fine et la poignée à tête de centrage rotative permettent de travailler sur les petites vis des appareils électroniques, des circuits imprimés et des mécanismes délicats. La gamme Würth comprend des tournevis à six pans, cruciformes Phillips, à fente et Torx, un modèle à griffe pour circuits imprimés, un tournevis à magasin avec 12 embouts, un tournevis porte-embout de 4 mm et des tournevis isolés VDE testés pour 1 000 V. Les électroniciens, les électriciens, les techniciens de maintenance et les réparateurs d'appareils les utilisent pour des interventions précises.


La petite anecdote sur ce type de produits

La miniaturisation de l'électronique a imposé des tournevis toujours plus petits : une vis de téléphone ou de carte mère peut mesurer moins de 2 mm de diamètre. Pour manipuler de telles vis, le tournevis de précision se distingue par sa tête rotative, appelée tête de centrage : on l'appuie dans la paume de la main pendant que l'index et le pouce font tourner la poignée, ce qui permet d'exercer une pression axiale tout en tournant finement. Cette pression est essentielle, car une vis minuscule se strie très facilement si l'embout sort de son empreinte. Pour les travaux sur des circuits sous tension, les tournevis isolés VDE sont contrôlés selon la norme CEI 60900 et adaptés à des tensions jusqu'à 1 000 V en courant alternatif et 1 500 V en courant continu.


Les points forts de ce type de produits

  • Lame de précision chromée et poignée à tête de centrage rotative pour un contrôle fin du geste
  • Empreintes variées : fente, Phillips, Torx et six pans pour couvrir les vis courantes des appareils
  • Tournevis à magasin avec 12 embouts rangés dans la poignée, soit 13 pièces au total
  • Tournevis à griffe pour circuits imprimés, adapté aux composants et aux connecteurs fragiles
  • Tournevis porte-embout de 4 mm pour changer d'empreinte rapidement
  • Modèles isolés VDE testés pour 1 000 V en courant alternatif
  • Poignée bimatière ou monocomposant confortable pour les longues interventions

Les caractéristiques importantes de ce type de produits

  • Longueur de poignée : 94,5 à 114 mm selon les modèles, 100 mm pour les modèles de précision courants
  • Diamètre de tête de centrage : 7 mm (porte-embout) à 20 mm (modèles standard)
  • Tournevis porte-embout 4 mm : lame de 40,5 mm, acier au chrome vanadium, poignée plastique monocomposant
  • Tournevis à griffe : lame ronde chromée mate de Ø3,5 mm et 50 mm de long
  • Tournevis à magasin : embout hexagonal 4 mm, lame de 45 mm, poignée de 114 mm (178 mm ouverte)
  • Empreintes : fente, Phillips PH, Torx TX, six pans Black Point
  • Isolation VDE : norme CEI 60900:2004, 1 000 V c.a. et 1 500 V c.c.
  • Matière : acier au chrome vanadium

Les domaines d'applications courants de ce type de produits

  • Électronique : réparation et maintenance de cartes, de modules et d'appareils
  • Électricité : travaux de tableau et d'appareillage de petite taille
  • Informatique et télécommunications : ouverture de boîtiers et d'équipements
  • Mécanique de précision : horlogerie, instrumentation et petits mécanismes
  • Automobile : intervention sur les petits boîtiers électroniques et les instruments de bord
  • Maintenance industrielle : réglage de capteurs et d'automates

Les conseils d'utilisation de ce type de produits

  • Choisir l'empreinte et la taille exactement adaptées à la vis pour éviter de la strier
  • Appuyer la paume sur la tête de centrage et faire tourner la poignée avec les doigts, sans forcer
  • Utiliser exclusivement un tournevis isolé VDE en bon état pour les travaux à proximité de pièces sous tension
  • Contrôler l'état de l'isolant et de l'embout avant chaque utilisation
  • Protéger les composants sensibles aux décharges électrostatiques en travaillant sur un support adapté
  • Ranger les embouts du magasin à leur place pour ne pas les égarer
  • Ne pas utiliser le tournevis de précision comme levier ou ciseau

Tableau comparatif de cette gamme de produits

Tournevis Empreinte Dimensions Matière Particularité Usage principal
Tournevis de précision six pans Black Point Six pans Poignée 100 mm, tête Ø20 mm Acier chromé Tête de centrage rotative Électronique et mécanique fine
Tournevis de précision Phillips PH Poignée 100 mm, tête Ø20 mm Acier chromé Tête de centrage rotative Vis cruciformes d'appareils
Tournevis de précision à fente Fente Poignée 100 mm, tête Ø20 mm Acier chromé Tête de centrage rotative Petites vis à fente
Tournevis de précision Torx TX Poignée 100 mm, tête Ø20 mm Acier chromé Tête de centrage rotative Vis Torx d'appareils
Tournevis porte-embout 4 mm 4 mm Lame 40,5 mm, poignée 94,5 mm Acier chrome vanadium Embouts interchangeables Changement d'empreinte rapide
Tournevis à griffe pour circuits imprimés Lame Ø3,5 mm Lame 50 mm, poignée 100 mm Acier chromé mat Poignée bimatière, griffe levier Cartes électroniques
Tournevis à magasin avec 12 embouts Hexagonal 4 mm Lame 45 mm, poignée 114 mm Plastique bimatière 13 pièces, rangement intégré Interventions variées