ÉCROU LAITON M10

Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de 7 écrou laiton M10 pour professionnels. Vous retrouverez des produits de fixation avec des diamètres de : 10 mm, 8 mm, 12 mm,... , de diamètres type de filetage et diamètres nominaux de : M10, M8, M12,..., de matières diverses : Laiton et finitions diverses : Brut, Nickel, épaisseur du revêtement 5 µm, incolore, brillant et convenant à de nombreux types de fixations.
Filter

L'écrou laiton M10 est un composant essentiel dans divers domaines d'applications, allant de la plomberie à la construction mécanique. Ses points forts résident dans sa résistance à la corrosion et sa durabilité, offrant une solution fiable pour les assemblages nécessitant une fixation durable. L'écrou laiton M10 est également apprécié pour sa facilité d'installation et sa compatibilité avec de nombreux matériaux, ce qui en fait un choix privilégié pour des projets nécessitant des connexions sécurisées et de longue durée. Son utilisation s'étend dans de multiples secteurs, garantissant un maintien efficace et une résistance optimale dans des conditions variées. L'écrou laiton M10 demeure ainsi un élément incontournable pour des applications exigeantes.