VIS POUR COLLIER DE FIXATION

Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de 5 vis pour collier de fixation pour professionnels. Vous retrouverez des produits de différents types d'empreintes : Hexagonal, TX intérieur... dans de nombreuses matières : Acier, Acier ordinaire, Plastique, avec divers types de têtes : Tête cylindrique bombée, Tête hexagonale, Vis à bout fileté et dans différents types/formes de filetage : Filetage de vis à tôle, Filetage métrique, UNF.
Filter


Vis pour collier de fixation : garantissez une installation sécurisée et durable des conduits

Une vis pour collier de fixation est un élément de fixation conçu pour serrer et sécuriser des colliers autour de tuyaux, câbles ou autres composants cylindriques. Elle assure une connexion stable et durable, souvent utilisée dans les installations industrielles, mécaniques ou électriques. Ces vis sont fabriquées en divers matériaux pour résister à la corrosion et aux contraintes mécaniques, garantissant ainsi une performance fiable dans des environnements exigeants. Elles sont essentielles pour maintenir l'intégrité et la sécurité des systèmes où elles sont appliquées.

Points forts des vis pour collier de fixation

Les vis pour collier de fixation de la gamme Würth se distinguent par leur robustesse et leur fiabilité. Conçues pour offrir une fixation sûre et durable, elles garantissent une excellente résistance à la corrosion, ce qui les rend idéales pour une utilisation dans des environnements exigeants. Leur conception ergonomique facilite l'installation, réduisant ainsi le temps de travail et augmentant l'efficacité des professionnels.

Caractéristiques importantes des vis pour collier de fixation

Ces vis sont disponibles dans une large gamme de dimensions, allant de M4 à M12, afin de s'adapter à diverses applications. Fabriquées en acier inoxydable ou en acier zingué, elles assurent une protection optimale contre l'usure et la rouille. Les vis sont souvent proposées en différentes longueurs et finitions, telles que le noir ou l'argenté, pour répondre à des exigences esthétiques et fonctionnelles spécifiques. Elles respectent les normes DIN et ISO, garantissant ainsi une qualité et une compatibilité optimales.

Domaines d'applications courants des vis pour collier de fixation

Les vis pour collier de fixation sont couramment utilisées dans les secteurs de la plomberie, de la climatisation et de la ventilation, où elles servent à fixer solidement les tuyaux et les conduits. Elles sont également essentielles dans l'industrie automobile pour sécuriser divers composants. Dans le secteur industriel, elles sont utilisées pour assembler des structures métalliques et des équipements mécaniques, assurant ainsi une stabilité et une sécurité accrues.

Conseils d'utilisation des vis pour collier de fixation

Pour garantir une performance optimale, il est recommandé de choisir la taille et le matériau de vis appropriés en fonction de l'application spécifique. Assurez-vous que les surfaces de fixation sont propres et exemptes de débris avant l'installation. Utilisez les outils adaptés pour éviter d'endommager la tête de vis et assurez-vous de respecter les couples de serrage recommandés pour éviter tout risque de desserrage.