VIS EN ACIER BICHROMATÉ (JAUNE)

Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de 7 vis en acier bichromaté (jaunes) pour professionnels. Vous retrouverez des produits de différents types d'empreintes : Six pans extérieurs, AW... dans de nombreuses matières : Acier, Acier non trempé, Acier trempé, avec divers types de têtes : Tête hexagonale, Tête fraisée, Tête fraisée autofraisante,... et dans différents types/formes de filetage : Filetage métrique, Filetage de vis à bois, Filetage partiel/UNC,....
Filter

Les vis en acier bichromaté sont reconnues pour leur robustesse et leur résistance à la corrosion, ce qui les rend idéales pour une utilisation dans des environnements humides ou exposés aux intempéries. Le traitement bichromaté confère à ces vis une couche protectrice qui non seulement améliore leur durabilité mais aussi leur résistance aux températures extrêmes. Ces caractéristiques font des vis en acier bichromaté un choix privilégié pour des applications dans la construction, l'automobile et l'électronique, où la fiabilité et la longévité des composants sont cruciales. Leur capacité à résister à la rouille permet également leur usage dans des projets maritimes et extérieurs sans craindre la dégradation rapide. Les vis en acier bichromaté offrent une solution efficace pour des assemblages nécessitant une forte résistance aux éléments naturels et une grande fiabilité sur le long terme.

Questions fréquentes

Caractéristiques techniques

Qu’est-ce qu’une vis en acier bichromaté ?

Il s’agit d’une vis fabriquée en acier, revêtue d’un traitement de surface par zinc puis traitée au bichromate pour offrir une protection anticorrosion. Le revêtement bichromaté produit un film jaune à jaune-brun qui augmente la résistance à l’oxydation tout en conservant une conductivité de surface adaptée aux assemblages mécaniques acier-acier.

Quelle est l’épaisseur du revêtement de zinc sur les vis bichromatées Würth ?

La gamme de vis en acier bichromaté de Würth présente typiquement un revêtement de zinc d’environ 5 µm. Ce niveau d’épaisseur permet une protection contre la corrosion pour un usage intérieur ou en environnement modéré, tout en assurant l’intégrité mécanique du filet.

Quelle classe de résistance mécanique pour une vis bichromatée ?

Würth utilise des aciers trempés ou non trempés selon les applications, avec des classes de résistance adaptées. On retrouve des aciers de haute résistance dans la visserie bois structurelle, permettant des charges de rupture élevées, compatibles avec les normes européennes de dimensionnement selon classe d’utilisation.

Normes & conformité

Quels standards normatifs s’appliquent aux vis en acier bichromaté chez Würth ?

Les vis bichromatées respectent les normes telles que DIN et ISO pour ce qui concerne la forme de tête, l’empreinte ou le filetage (métrique, filetage partiel, etc.). Le revêtement est conforme à la norme NF EN ISO 4042 pour les traitements au zinc et bichromatage.

Comment interpréter la classe de filetage métrique ?

Le filetage métrique se réfère à un pas standard ISO (par exemple M6, M8, M10, etc.). Le diamètre nominal est le diamètre extérieur du filetage, tandis que le pas détermine l’espacement entre les filets. Les vis bichromatées Würth sont disponibles en filetage métrique total ou partiel selon la puissance de serrage et la profondeur de pénétration souhaitée.

Applications professionnelles

Dans quels secteurs utiliser des vis acier bichromaté ?

Ces vis sont employées dans la construction métallique, les structures en bois, les couvertures, second œuvre, menuiserie et industrie électronique où une résistance à la corrosion modérée et une tenue mécanique cohérente sont requises. Elles conviennent particulièrement aux assemblages intérieurs et extérieurs abrités.

Quand choisir une vis acier bichromaté plutôt qu’inox ?

Lorsque l’environnement n’est pas fortement corrosif ou soumis à projection saline, et quand le coût doit rester maîtrisé. L’acier bichromaté offre une très bonne résistance pour des usages normaux intérieurs ou extérieurs protégés. Pour les milieux humides persistants, salins ou agressifs, l’inox ou des aciers galvanisés plus robustes sont préférables.

Mise en œuvre & performance

Comment prévenir la corrosion galvanique avec des vis bichromatées ?

Évitez le contact direct entre l’acier bichromaté et des métaux noblement plus cathodiques comme le cuivre ou l’aluminium non traité. Utiliser des rondelles isolantes ou mastics appropriés permet de limiter les arcs galvanique. Maintenir le revêtement intact en évitant rayures ou écaillement est essentiel.

Quel couple de serrage appliquer pour une vis bichromatée ?

Le couple de serrage dépend de la classe de résistance de la vis, du diamètre, du filetage et de la nature du support. Würth fournit des tableaux ou guides techniques basés sur normes ISO/DIN. Respecter un serrage modéré évite la rupture ou la plastification de l’âme de la vis. Utiliser une clé dynamométrique pour garantir précision.

Peut-on utiliser des vis acier bichromaté en extérieur ?

Oui, sous certaines conditions. Si l’exposition est intermittente à l’humidité ou aux intempéries mais non constante, le revêtement bichromaté offre une protection adéquate. En revanche, pour des usages en bord de mer ou milieux très agressifs, privilégier des alternatives plus résistantes comme l’acier galvanisé ou l’inox. Assurer entretien périodique : nettoyages et vérification de l’état du revêtement.

Compatibilité & assemblages

Quels types d’empreintes sont disponibles et pour quel usage ?

Les vis bichromatées Würth se déclinent en empreintes six pans extérieurs, AW (empreinte profilée), Pozidriv, Torx selon diamètre et application. Six pans extérieurs pour puissance élevée, AW pour applications industrielles exigeantes, Pozidriv et Torx pour précision et montage ergonomique.

Quel est l’impact du filetage partiel vs total sur la résistance ?

Le filetage total permet une mise en charge plus homogène dans des assemblages de bois ou composites, réduisant le risque d’arrachement. Le filetage partiel est utile pour des applications où une partie de la tige doit rester lisse pour éviter fissurations ou pour traverser des surfaces lisses. Le choix affecte la résistance au cisaillement, le serrage et la tenue mécanique.

Entretien & durabilité

Comment entretenir des vis bichromatées pour prolonger leur durée de vie ?

Nettoyage régulier pour éliminer poussières, humidité stagnante, produits chimiques. Appliquer un film léger anticorrosif si le revêtement éclaircit ou se mate. Vérifier périodiquement le serrage et l’intégrité du revêtement, surtout dans zones de contact jointif ou exposées. Éviter l’emploi d’outils abrasifs qui détériorent le traitement.

Les vis bichromatées sont-elles sensibles aux effets thermiques ?

Oui, le traitement bichromaté n'offre pas une résistance aux hautes températures comparable à des revêtements particuliers ou inox. Au-dessus d’une température critique, le film zinc-bichromate peut se détériorer, perdre ses propriétés protectrices. Pour des applications à haute température, utiliser des vis spécifiques conforme AC-NORMS matérielles.

Quelle influence du revêtement sur le couple de serrage final ?

Le revêtement bichromaté réduit légèrement le frottement à l’interface vis / écrou ou surface d’appui. Il permet un couple de serrage plus homogène, mais implique de connaître la résistance à la rupture de l’acier et les tolérances du filetage. Les vis utilisées dans applications critiques doivent être testées en local ou selon spécifications des tables de charge.

Sécurité et contraintes

Quels risques si le revêtement est compromis ?

L’enlèvement ou l’endommagement du revêtement expose l’acier à l’oxydation accélérée. La corrosion peut entraîner affaiblissement mécanique, fissuration, desserrage ou rupture sous charge. En milieu humide ou pollué, ce processus est accéléré. Il est recommandé de remplacer ou retraiter les éléments dès que le défaut est détecté.

Est-ce que l’acier bichromaté contient du chrome hexavalent ?

Le traitement bichromaté historique utilise parfois des composés de chrome pour activer la passivation. Les réglementations européennes, notamment REACH, imposent des limites strictes voire l’élimination de chrome hexavalent dans les traitements de surface. Les produits Würth s’inscrivent dans cette conformité réglementaire autant que possible afin de garantir compatibilité réglementaire.