VESTE POUR TRAVAIL AGRICOLE

Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de 30 Veste pour travail agricole pour professionnels. Vous retrouverez des vêtements de travail conçus pour durer, de diverses matières : 100% polyester, 94% polyester, 6% élasthanne, 65% polyester, 35% coton,..., de tailles adaptées à toutes les corpulences : S, XXL, 3XL,..., de couleurs adaptées à toutes les préférences de chacun et pouvant être lavés sur divers types de programme : 30°C, 40°C, 60°C.
Filter


Veste pour travail agricole : protégez-vous efficacement contre les intempéries tout en restant mobile

Une veste pour travail agricole est un vêtement de protection conçu pour les professionnels du secteur agricole. Elle est fabriquée avec des matériaux robustes et résistants aux intempéries, offrant une protection contre le vent, la pluie et le froid. Dotée de poches fonctionnelles, elle permet de transporter des outils et des accessoires essentiels. Sa coupe ergonomique assure confort et liberté de mouvement, tandis que ses propriétés respirantes aident à réguler la température corporelle lors d'activités physiques intenses. Elle est essentielle pour garantir sécurité et efficacité dans les environnements agricoles exigeants.

Points forts des vestes pour travail agricole

Les vestes pour travail agricole de Würth se distinguent par leur robustesse et leur confort. Conçues pour résister aux conditions difficiles, elles offrent une protection efficace contre les intempéries. Leur design ergonomique assure une grande liberté de mouvement, essentielle pour les professionnels travaillant en extérieur. De plus, ces vestes sont dotées de nombreuses poches pratiques pour garder les outils et accessoires à portée de main.

Caractéristiques importantes des vestes pour travail agricole

Les vestes agricoles de Würth sont disponibles dans une large gamme de tailles, allant du S au XXL, pour s'adapter à toutes les morphologies. Elles sont fabriquées à partir de matériaux durables tels que le coton et le polyester, souvent renforcés par des coutures doubles pour une résistance accrue. Les vestes sont généralement imperméables et coupe-vent pour offrir une protection optimale. Elles sont disponibles en plusieurs couleurs, notamment vert, bleu et noir, et respectent les normes de sécurité en vigueur, garantissant ainsi une utilisation en toute confiance.

Domaines d'applications courants des vestes pour travail agricole

Ces vestes sont principalement utilisées dans le secteur agricole, notamment pour les travaux de champs, l'élevage et la maintenance des équipements agricoles. Elles conviennent également aux professionnels de l'horticulture et de la sylviculture. Leur polyvalence les rend idéales pour toute activité nécessitant une protection contre les éléments extérieurs, tout en offrant confort et praticité.

Conseils d'utilisation des vestes pour travail agricole

Pour maximiser la durée de vie de votre veste, il est conseillé de la laver régulièrement en suivant les instructions d'entretien fournies. Évitez l'exposition prolongée à des produits chimiques agressifs qui pourraient endommager le tissu. Assurez-vous de bien ajuster les fermetures et les cordons pour une protection optimale contre le vent et la pluie. En cas de déchirure, réparez rapidement pour éviter une dégradation plus importante.