COMBINAISON DE TRAVAIL ET AGRICOLE POUR FEMME

Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de 14 Combinaison de travail et agricole pour femme pour professionnels. Vous retrouverez des vêtements de travail pour professionnels, avec différentes tailles : XL, L, XXL,..., de différentes couleurs, lavables à différentes températures : 60°C et fabriqués à partir de différentes matières pour correspondre à différentes utilisations : Polypropylène - PP, 60% coton, 40% polyester, 65% polyester, 35% coton,....

Filter



Combinaisons de travail femme : travaillez à l'aise avec liberté de mouvement et nombreuses poches

Les combinaisons de travail sont des vêtements d'une seule pièce qui protègent l'ensemble du corps contre les salissures, les frottements et les projections légères. Elles se portent en atelier, en mécanique, en agriculture ou sur chantier. La gamme Würth comprend des combinaisons en coton ou en mélange polyester-coton, des modèles stretch avec élasthanne, des combinaisons à double zip pour un enfilage facile par-dessus les vêtements, des modèles haute visibilité réfléchissants, ainsi que des combinaisons de peinture et des combinaisons de protection jetables. Les professionnelles de la mécanique, de la peinture, du bâtiment, de l'agriculture et de la maintenance les portent pour travailler protégées de la tête aux pieds.


La petite anecdote sur ce type de produits

La combinaison de travail est née avec l'industrie : elle protège les vêtements personnels et réduit le risque d'accrochage dans les machines, car aucune pièce ne flotte à la taille. Ses premiers tissus étaient en coton épais, résistant mais lourd et long à sécher. Les mélanges polyester-coton ont ensuite apporté une meilleure tenue au lavage à 60 °C et un séchage rapide, ce qui convient aux vêtements de travail lavés très fréquemment. Les fibres élastiques, comme l'élasthanne, apportent aujourd'hui une liberté de mouvement que les anciens tissus ne permettaient pas, notamment pour les gestes de flexion et d'accroupissement. La norme EN 14404 définit les exigences des genouillères et poches genouillères utilisées pour travailler à genoux. Les combinaisons haute visibilité, dotées de bandes réfléchissantes, ont une fonction de sécurité supplémentaire, très utilisée sur les chantiers routiers et autoroutiers. Pour les travaux salissants, les combinaisons jetables en polypropylène offrent une protection ponctuelle.


Les points forts de ce type de produits

  • Tissus variés : 100 % coton, mélanges polyester-coton, stretch avec élasthanne
  • Liberté de mouvement grâce à l'élasthanne (3 %) et aux coupes ergonomiques sur les modèles stretch
  • Poches multiples pour ranger outils, téléphone et accessoires
  • Genouillères certifiées EN 14404 sur certains modèles pour travailler à genoux
  • Fermetures anti-rayures et double zip pour enfiler la combinaison par-dessus les vêtements
  • Versions haute visibilité avec bandes réfléchissantes et 8 poches
  • Combinaisons de peinture antistatiques et sans silicone, et combinaisons jetables pour les travaux salissants

Les caractéristiques importantes de ce type de produits

  • Matières : 100 % coton (290 g/m²), 60 % coton et 40 % polyester (245 g/m²), 65 % polyester et 35 % coton (245 g/m²), 72 % coton, 25 % polyester et 3 % élasthanne (260 g/m²)
  • Haute visibilité : 60 % coton, 40 % polyester, 190 g/m², avec bandes réfléchissantes et 8 poches
  • Couleurs : anthracite, gris, bleu et couleurs spécifiques selon les références
  • Lavage : à 60 °C pour la plupart des combinaisons de travail, sans eau de Javel
  • Séchage : sèche-linge à basse température ou normal selon le modèle ; certains modèles ne se sèchent pas en machine
  • Combinaison de peinture : 100 % polyester antistatique, bleue, sans silicone
  • Combinaisons jetables : polypropylène, catégories 1 et 3, protection contre les particules et éclaboussures, norme EN 1149-1 antistatique
  • Normes : EN 14404 (genouillères), EN 1149 (antistatique)

Les domaines d'applications courants de ce type de produits

  • Mécanique automobile, poids lourds et agricole
  • Peinture, carrosserie et travaux salissants
  • Bâtiment, second œuvre et maintenance
  • Chantiers routiers et travaux de nuit avec la version haute visibilité
  • Agriculture et élevage avec modèles à double zip
  • Travaux de nettoyage et de décontamination avec combinaisons jetables

Les conseils d'utilisation de ce type de produits

  • Choisir le tissu en fonction de l'usage : coton pour la tenue et le confort, mélange polyester-coton pour la durabilité, stretch pour les gestes amples
  • Vérifier la taille et la longueur de jambe et de manche pour travailler sans gêne
  • Privilégier les genouillères EN 14404 pour les travaux à genoux
  • Choisir la haute visibilité pour les travaux à proximité de la circulation
  • Respecter les consignes de lavage de l'étiquette : 60 °C, sans eau de Javel
  • Utiliser une combinaison jetable de catégorie 3 pour les travaux exposant à des particules ou à des éclaboussures
  • Ne pas porter de combinaison de peinture antistatique en présence de zones à risque d'explosion sans vérifier sa conformité
  • Remplacer la combinaison dès que les fermetures, les coutures ou les bandes réfléchissantes sont abîmées

Tableau comparatif de cette gamme de produits

Modèle Matière Grammage Particularité Entretien Usage principal
Combinaison Stretch X 72 % coton, 25 % polyester, 3 % élasthanne 260 g/m² Fermetures anti-rayures, stretch 60 °C, sèche-linge normal Atelier, mécanique
Combinaison Cetus 65 % polyester, 35 % coton 245 g/m² Multi-poches, anthracite ou gris 60 °C, sèche-linge basse température Atelier, maintenance
Combinaison Star Coton 100 % coton 290 g/m² Poches nombreuses, très confortable 60 °C, pas de sèche-linge Bâtiment, agriculture
Combinaison Star 60 % coton 60 % coton, 40 % polyester 245 g/m² Poches genouillères EN 14404 60 °C, pas de sèche-linge Travaux à genoux
Combinaison Double Zip 65 % polyester, 35 % coton 245 g/m² Double zip, enfilage par-dessus les vêtements 60 °C, sèche-linge basse température Mécanique, agriculture
Combinaison haute visibilité 60 % coton, 40 % polyester 190 g/m² Bandes réfléchissantes, 8 poches 60 °C, pas de sèche-linge Chantiers routiers
Combinaison de peinture 100 % polyester antistatique - Sans silicone, réutilisable - Peinture, carrosserie