FORET / MÈCHE POUR PIERRE DURE

Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de 23 foret pour pierre dure pour professionnels. Vous retrouverez des mèches avec des longueurs de : 100 mm, 120 mm, 200 mm,..., et diamètres : 10 mm, 6 mm, 12 mm,..., ainsi que de types d'emmanchement divers : Convient pour SDS-plus, Queue cylindrique, Hexagonal,....
Filter
Jeu de forets béton à percussion SDS-plus Quadro-L - 12 pcs

Jeu de forets béton à percussion SDS-plus Quadro-L - 12 pcs


La solution parfaite pour les armatures et les matériaux durs, présentant une géométrie de tête innovante et symétrique avec quatre arêtes de coupe et une nouvelle goujure hélicoïdale multizone avec un diamètre optimisé Amélioration significative de la durée de vie dans les armatures et le béton Grâce à la géométrie de tête innovante et symétrique à quatre arêtes de couple avec tête en carbure monobloc (dia. 5 - 20 mm) et avec élément en carbure monobloc et conception Peak (dia. 22 - 32 mm) Les bords des armatures sur les bords de coupe empêchent le foret de se coincer ou de s'écarter du centre lors de la frappe, par exemple, sur les armatures Perçage nettement plus rapide La géométrie de pointe améliorée avec des arêtes puissantes, des rainures anti-poussière supplémentaires et des arêtes de coupe incurvées (dia. 5 - 20 mm) assurent une progression rapide du perçage et évacue les copeaux de perçage vers la goujure hélicoïdale Nouvelle goujure hélicoïdale multizone avec diamètre optimisé pour une résistance à la rupture nettement accrue, une vitesse de perçage améliorée et une élimination optimale des copeaux de perçage Rainures hélicoïdales larges et étroites alternées dans les modèles Speed et Heavy Duty et résistance optimisée de l'âme en spirale, ainsi que des rainures larges et une âme plus épaisse dans la zone de la tête pour un diamètre de 5-20 mm Spirale avec âme renforcée, poids réduit et augmentation significative du volume de spirale pour un diamètre de 22-32 mm Pré-perçage précis La pointe auto-centreuse spéciale avec transitions lisses et homogènes permet un perçage précis Extrémité de tige convexe et zone de transition L'extrémité sphérique de la tige et la zone de transition (transition en douceur de la spirale à la tige à partir d'un diamètre de 18 mm) assurent un transfert plus ciblé et donc plus efficace de l'énergie d'impact vers la pointe de forage, assurant ainsi une progression plus rapide du perçage Indicateurs d'usure sur la tête de perçage Indicateurs pour évaluer la précision dimensionnelle des trous de cheville Disponible exclusivement chez Würth Emballage du produit entièrement fabriqué en PCR (plastique recyclé à partir de déchets ménagers) et 100 % recyclable Les barres d'armatures peuvent uniquement être percées avec l'accord d'un ingénieur en structures Lors de l'utilisation de grandes longueurs de foret, pré-percer en utilisant un foret court de même diamètre Multipack de forets pour perceuse à percussion Plus Quadro-L 12 pièces
Voir la gamme


Les forets pour pierre dures sont des outils spécialement conçus pour percer des matériaux très résistants, comme le béton, la brique ou la pierre. Ces forets sont dotés d'une pointe en carbure de tungstène qui leur permet de pénétrer la surface avec une grande efficacité. Les forets pour pierre dures proposés par Würth sont de haute qualité et offrent une longue durée de vie. Ils sont disponibles en différents diamètres et longueurs, selon les besoins de chaque chantier. Les forets pour pierre dures de Würth sont compatibles avec les perceuses à percussion ou les marteaux perforateurs, et peuvent être utilisés conjointement avec ou sans système d'aspiration. Pour un résultat optimal, il est recommandé de respecter la vitesse de rotation et la pression de perçage indiquées sur les produits.