ÉCROU INOX M8

Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de 59 écrou inox M8 pour professionnels. Vous retrouverez des produits de fixation avec des diamètres de : 8 mm, 10 mm, 12 mm,... , de diamètres type de filetage et diamètres nominaux de : M8, M10, M12,..., de matières diverses : Acier inoxydable A2, Acier inoxydable A4, Acier inoxydable A1,... et finitions diverses : Brut, Etamé, Gleitmo 615 Dry solid film lubricant et convenant à de nombreux types de fixations.
Filter

L'écrou inox M8 se distingue par sa robustesse et sa résistance à la corrosion, le rendant idéal pour des applications dans des environnements exigeants tels que le maritime ou la construction. Ce type d'écrou trouve sa place dans des projets nécessitant des assemblages fiables et durables, grâce à sa composition en acier inoxydable. L'écrou inox M8 est également apprécié pour sa capacité à résister aux variations de température et aux produits chimiques, ce qui en fait un choix privilégié dans l'industrie alimentaire, la pharmaceutique et dans la fabrication de machines. L'écrou inox M8 est un composant polyvalent, essentiel pour garantir la sécurité et la pérennité des installations dans divers domaines d'application.