FORET / MÈCHE POUR VERRE
Foret à verre : percez avec précision et efficacité dans le verre et la céramique
Une foret à verre est un outil de coupe spécialement conçu pour percer des matériaux en verre. Il est généralement fabriqué avec une pointe en carbure de tungstène ou en diamant, permettant une coupe précise et nette sans fissurer le verre. Utilisé dans les secteurs de la construction et de la fabrication, cet outil est essentiel pour les professionnels nécessitant des trous propres et précis dans des surfaces vitrées. Sa conception unique garantit une durabilité et une efficacité maximales lors du perçage de surfaces fragiles et délicates.
Points forts des forets à verre Würth
Les forets à verre Würth se distinguent par leur précision exceptionnelle et leur durabilité. Conçus pour les professionnels, ces outils permettent un perçage net et sans éclats, assurant ainsi une finition impeccable. Leur conception innovante réduit le risque de fissures ou de cassures, même sur les matériaux les plus délicats. Grâce à leur résistance à l'usure, ces forets garantissent une longue durée de vie, même en usage intensif.
Caractéristiques importantes des forets à verre Würth
Les forets à verre Würth sont disponibles dans une large gamme de dimensions, allant de 3 mm à 12 mm, pour s'adapter à divers besoins professionnels. Fabriqués en carbure de tungstène, ils offrent une résistance accrue et une coupe précise. Ces forets sont souvent dotés d'une pointe en forme de lance pour un démarrage de perçage facilité. Ils sont conformes aux normes de sécurité en vigueur et se déclinent en plusieurs couleurs pour une identification rapide.
- Forets conçus pour percer le verre, le grès cérame, le marbre et le granit
- Pointe en carbure de tungstène pour une pénétration rapide et précise
- Réduction des risques de fissuration ou éclatement du verre
- Disponibles en différentes dimensions : diamètres de 5 à 14 mm, longueurs de 103 à 114 mm
- Vendus à l’unité, en jeux de 3 ou 5 forets, ou en coffrets incluant forets à verre et forets à béton
- Emmanchement adapté (queue polygonale ou tige cylindrique/trois faces selon modèle)
- Polyvalents : conviennent aussi pour plastiques, métaux légers ou béton selon les kits
- Applications variées : menuiserie, carrelage, aménagement salle de bain, fabrication artisanale
Tableau comparatif des forets et coffrets Würth
| Produit | Norme / Design | Tige / Emmanchement | Nombre de pièces | Applications principales |
|---|---|---|---|---|
| Foret métal SMART STEP EU+ HSS DIN 338 | DIN 338 | Cylindrique | Unité | Métaux, bois, plastique |
| Coffret forets métal SMART STEP EU+ 19 pcs | DIN 338 | Tige 3-faces | 19 pièces | Aciers, fonte, aluminium, plastiques |
| Jeu de forets grès cérame à queue polygonale | Non spécifié | Polygone | 3 pièces | Grès cérame, carrelage dur |
| Coffret forets métal SMART STEP EU+ 25 pcs | DIN 338 | Amélioré | 25 pièces | Travaux métalliques variés |
| Jeu de forets grès cérame queue polygonale | Non spécifié | Polygone | 5 pièces | Grès, verre, carrelage |
| Coffret forets métal SMART STEP EU+ 29 pcs | DIN 338 | Tige 3-faces | 29 pièces | Multi-matériaux (aciers, plastiques, fontes) |
| Foret métal extra-long SMART STEP HSS | DIN 1869, extra-long | Tige 3-faces | Unité | Percements profonds métal/bois |
| Foret métal SMART STEP EU+ HSS DIN 340 | DIN 340 | Non précisé | Unité | Métaux et bois |
| Assortiment forets béton combinés FS | Non précisé | Standard | 13 pièces | Béton, maçonnerie |
| Jeu forets béton combinés MFD-S FS | Non précisé | Standard | 10 pièces | Béton, pierre, structures dures |
Domaines d'applications courants des forets à verre Würth
Les forets à verre Würth sont principalement utilisés dans les secteurs de la vitrerie, de la menuiserie et de la décoration d'intérieur. Ils sont idéaux pour percer le verre plat, le verre trempé et les miroirs. Ces outils sont également adaptés pour le travail sur des matériaux similaires tels que la céramique et le carrelage, offrant ainsi une grande polyvalence d'utilisation.
Conseils d'utilisation des forets à verre Würth
Pour optimiser l'utilisation des forets à verre Würth, il est conseillé de toujours utiliser un lubrifiant adapté afin de réduire la chaleur générée lors du perçage. Il est important de maintenir une vitesse de rotation faible pour éviter tout risque de surchauffe et de fissuration du verre. Assurez-vous que le matériau est bien stabilisé avant de commencer le perçage pour garantir un résultat précis et sécurisé.