Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Multi-pack de forets pour grès cérame, à queue polygonale
Multi-pack de forets pour grès cérame, à queue polygonale  - 1
Multi-pack de forets pour grès cérame, à queue polygonale  - 2
Multi-pack de forets pour grès cérame, à queue polygonale  - 3

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Multi-pack de forets pour grès cérame, à queue polygonale

3 pièces. La solution idéale même pour les carreaux en grès cérame particulièrement durs d'une résistance à la rayure/dureté Mohs de 9, ainsi que le verre et la porcelaine.
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
Géométrie à plaquette carbure spécialement conçue (meulage de précision multi-surfaces)


Perçage précis


Perçage précis sans copeaux.



Nouvelle queue polygonale


Aucun patinage dans le mandrin


Transmission de couple optimale



Indicateur de profondeur de perçage


L'anneau de couleur indique la profondeur de perçage idéale



Aucun refroidissement nécessaire


Perçage à sec.

Indication
  • Vitesse max. : Diamètre 5 mm (800 tr/min), diamètre 6 et 8 mm (600 tr/min), diamètre 10 et 12 mm (400 tr/min), diamètre 14 mm (200 tr/min)

  • Non adapté au perçage à percussion. Pour le perçage en rotation uniquement !

  • Pression optimale : 35–45 kg

  • Si la vitesse de perçage recommandée est respectée et que la pression optimale est exercée, mais que vous n'entendez plus de bruit de "raclage", c'est que le foret a atteint la fin de sa durée de vie.

  • Eviter d'exercer une forte pression sur le foret lorsqu'il ne tourne pas → risque de rupture !

  • Pression trop faible et/ou vitesse de perçage trop élevée → Usure prématurée !

  • Eviter les mouvements d'inclinaison et de pivot au cours du perçage → Risque de rupture !

  • Nous recommandons de percer des trous d'essai (idéalement dans des matériaux de rebut des carreaux à percer).

  • Si le foret de 14 mm de diamètre est utilisé, un pré-perçage doit être effectué à l'aide d'un foret supplémentaire (de 8 mm).