VIS M24 BTR / 6 PANS CREUX / ALLEN

Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de 28 Vis M24 BTR / 6 pans creux / Allen pour professionnels. Vous retrouverez des produits de différents types d'empreintes : Six pans creux... dans de nombreuses matières : Acier, Acier inoxydable A4, Acier inoxydable A2, avec divers types de têtes : Tête cylindrique, Tête fraisée, Sans tête,... et dans différents types/formes de filetage : Filetage métrique.
Filter


Vis M24 BTR : fixez solidement vos structures métalliques avec précision

Une vis M24 BTR (boulon à tête ronde) à six pans creux, également connue sous le nom de vis Allen, est un élément de fixation cylindrique utilisé pour assembler des pièces mécaniques. Elle possède une tête cylindrique avec un creux hexagonal qui permet l'utilisation d'une clé Allen pour le serrage et le desserrage. Le diamètre nominal de la tige est de 24 mm, ce qui la rend adaptée aux applications nécessitant une fixation robuste. Ces vis sont souvent utilisées dans des environnements industriels pour leur capacité à supporter des charges élevées et leur facilité d'utilisation dans des espaces restreints. Elles sont couramment fabriquées en acier ou en alliages résistants à la corrosion.