BASKET DE SÉCURITÉ POUR FEMME

Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de 12 Basket de sécurité pour femme pour professionnels. Vous retrouverez des chaussures de travail conçus pour durer, de diverses matières d'empeigne, de nombreuses pointures : 35, 36, 37,..., et de couleurs adaptées à toutes les préférences de chacun.

Filter



Baskets de sécurité femme : travaillez avec légèreté, confort et protection normée S1P, S1PS ou S3

Les baskets de sécurité pour femme sont des chaussures de sécurité basses, au design sportif, conçues pour les professionnelles qui travaillent debout ou en déplacement. Elles associent un embout de protection, une semelle antidérapante et des matériaux souples et respirants. Elles répondent à la norme EN ISO 20345, avec des niveaux de protection S1P, S1PS ou S3 selon l'exposition à l'eau et aux perforations. Les coupes sont adaptées aux pieds féminins, en pointures courantes de 35 à 42. Les professionnelles du BTP, de la logistique, de l'industrie, de la maintenance et de l'artisanat les portent au quotidien pour allier sécurité, confort et liberté de mouvement.


La petite anecdote sur ce type de produits

Les chaussures de sécurité à embout de protection existent depuis le milieu du XXe siècle, mais pendant longtemps leur forme a été pensée pour des pieds masculins, lourds et rigides. L'arrivée de coupes dédiées aux femmes et de matériaux légers a changé la donne. La norme européenne définit les niveaux de protection par des sigles : l'embout doit résister à un choc de 200 joules et à une compression de 15 kilonewtons, ce qui équivaut à peu près au poids d'une voiture moyenne posé sur la pointe. Le sigle S1P garantit une semelle antistatique, un talon absorbeur d'énergie et une résistance à la perforation, tandis que le S3 ajoute une tige hydrofuge et une semelle crantée. Les embouts en matériaux composites, comme la fibre de verre, ont permis de se passer du métal, plus froid et plus lourd, et de franchir plus facilement les portiques de sécurité.


Les points forts de ce type de produits

  • Coupe basse et design sportif, pour un port confortable toute la journée, même en station debout prolongée
  • Protection normée EN ISO 20345 avec embout résistant au choc, selon les modèles en S1P, S1PS ou S3
  • Modèles sans métal à embout composite, plus légers et adaptés aux sites équipés de détecteurs
  • Semelles antidérapantes SRC et résistantes aux hydrocarbures, pour les sols glissants en atelier et sur chantier
  • Versions ESD à dissipation électrostatique, pour la manipulation de composants électroniques
  • Matériaux respirants en microfibre, daim, cuir ou textile recyclé, pour limiter la transpiration

Les caractéristiques importantes de ce type de produits

  • Niveaux de protection : S1P (semelle antistatique, anti-perforation), S1PS (en daim ou cuir), S3 et S3L (tige hydrofuge, semelle crantée)
  • Pointures : de 35 à 42 pour la majorité des modèles pour femmes, certaines références allant jusqu'à 48
  • Normes : ISO 20345, EN 20345, avec mentions SRC pour l'antidérapance, FO pour la résistance aux hydrocarbures et DGUV 112-191
  • Embout : fibre de verre pour les versions sans métal, acier sur certains modèles S1P comme les Grus
  • Dissipation électrostatique ESD : disponible sur les modèles Lina, Cruise, Caracas et Ecofresh
  • Options climatiques : CI pour l'isolation contre le froid et HRO pour la résistance à la chaleur de contact selon la référence
  • Matériaux : microfibre, daim, cuir, textile technique et matériaux recyclés pour la gamme Ecofresh
  • Coloris : noir, gris, anthracite, vert, vert néon ou bicolores, pour s'accorder au code vestimentaire de l'entreprise

Les domaines d'applications courants de ce type de produits

  • Chantiers du BTP, gros œuvre et second œuvre, pour les conductrices d'engins, les peintres, les plaquistes et les électriciennes
  • Logistique, entrepôts et manutention, avec risque de chute d'objets sur les pieds
  • Industrie, maintenance et production, notamment avec les versions ESD en environnement électronique
  • Métiers de l'artisanat, de l'automobile et de la mécanique en atelier
  • Secteurs de l'agroalimentaire, du nettoyage et de la santé selon les exigences d'hygiène et d'antidérapance

Les conseils d'utilisation de ce type de produits

  • Choisir la catégorie de protection selon les risques du poste : S1P en intérieur sec, S3 si le sol est humide ou si des perforations sont possibles
  • Essayer les chaussures en fin de journée, avec les chaussettes de travail, car le pied gonfle au cours de la journée
  • Vérifier que l'orteil dispose d'un espace d'environ 1 cm pour éviter les points de pression et les ampoules
  • Privilégier une version ESD en environnement électronique, et vérifier que le sol est lui aussi dissipatif
  • Laisser sécher naturellement après usage, à distance d'une source de chaleur, et utiliser des semelles intérieures adaptées
  • Contrôler régulièrement l'usure de la semelle et remplacer la paire dès que les crampons sont lisses ou que l'embout est déformé

Tableau comparatif de cette gamme de produits

Type de basket de sécurité Norme / niveau Embout et matériau Particularité Usage principal
Baskets basses S1P (Grus, Cetus, Caracas Suede) S1P, SRC, FO Acier ou fibre de verre, textile ou daim Légères, respirantes, sans métal pour certaines Atelier, logistique, intérieur sec
Chaussures S1PS (Cruise ESD, Lina ESD, Daily Race) S1PS, ESD, SR Fibre de verre, daim Dissipation électrostatique Industrie, électronique, maintenance
Baskets basses S3 (Carina, Cruise) S3, SRC, FO Fibre de verre, microfibre Tige hydrofuge, semelle anti-perforation Chantier, extérieur, sols humides
Baskets S3L et S3S (Ecofresh, Deimos, Caracas) S3L, S3S, ESD, DGUV 112-191 Fibre de verre, cuir ou matériaux recyclés Matières recyclées, version ESD ou cuir BTP, industrie, usage polyvalent

Questions fréquentes

Caractéristiques techniques

Quelles normes de sécurité doivent respecter les baskets de sécurité pour femme Würth ?

Les baskets de sécurité pour femme Würth sont conformes à la norme européenne EN ISO 20345, garantissant des exigences strictes en termes de protection des pieds. Selon les modèles, elles peuvent intégrer des niveaux de protection S1P ou S3, qui incluent des embouts renforcés, des semelles antiperforation, et une résistance à l’abrasion et au glissement (normes SRC, FO, CI, HRO). Ces baskets répondent aussi parfois aux normes spécifiques comme ESD pour la décharge électrostatique ou DGUV 112-191 pour certains marchés professionnels.

Quels matériaux composent l'empeigne des baskets de sécurité féminines proposées par Würth ?

Les matériaux d'empeigne varient selon les modèles, incluant le daim, le nubuck respirant, le textile technique et des inserts en microfibre résistante. Ces matériaux assurent à la fois légèreté, respirabilité et durabilité tout en correspondant aux exigences de confort et de protection demandées par les professionnels féminins.

Quel type d’embout de protection utilise Würth pour ses baskets de sécurité femme ?

Les baskets sont équipées d’embouts de protection en fibre de verre ou en composite, qui offrent une protection efficace contre les chocs et écrasements tout en étant légers et sans métal, ce qui permet de répondre aux besoins d’industrie nécessitant des chaussures non magnétiques ou antistatiques.

Comment sont conçues les semelles des baskets de sécurité Würth pour garantir la sécurité ?

Les semelles extérieures sont réalisées en caoutchouc ou en polyuréthane antidérapant avec des certifications SRC, assurant une adhérence optimale sur surfaces lisses, mouillées ou huileuses. Elles incluent souvent une semelle intermédiaire textile ou en composite anti-perforation, garantissant une protection contre les risques liés aux objets tranchants ou pointus.

Les baskets de sécurité pour femme proposées par Würth sont-elles adaptées à des environnements de travail spécifiques ?

Oui, selon la catégorie (S1P ou S3), les baskets peuvent convenir à des environnements secs, humides, ou exposés à des risques mécaniques variés comme les chocs, la perforation ou les glissades. Certains modèles intègrent des propriétés hydrofuges ou réfléchissantes pour une meilleure visibilité dans des conditions de faible éclairage.

Confort et ergonomie

Quels éléments garantissent le confort des baskets de sécurité pour femmes proposées par Würth ?

Les baskets de sécurité Würth pour femme sont conçues avec des matériaux respirants tels que le textile technique ou le daim, combinés à des doublures en microfibre résistante à l’abrasion. Elles sont légères, disposent de semelles ergonomiques à absorption de chocs, et d’une forme spécialement adaptée à la morphologie féminine offrant un maintien optimal et limitant la fatigue lors de longues journées de travail.

Les baskets de sécurité Würth sont-elles adaptées aux pieds sensibles ?

Certaines références de baskets de sécurité pour femmes chez Würth intègrent des caractéristiques adaptées aux pieds sensibles, comme une semelle intérieure souple, une large amplitude de tailles, et des matières flexibles. Cela permet d’assurer à la fois une protection efficace et un confort durable.

Utilisation et entretien

Comment entretenir les baskets de sécurité pour femme Würth afin de préserver leurs performances ?

Pour maintenir leur fonctionnalité et durabilité, il est recommandé d’entretenir régulièrement les baskets en les nettoyant à l’aide d’un chiffon humide pour enlever saletés et poussières. Évitez les produits abrasifs ou les immersions prolongées. Pour les parties en cuir ou daim, un traitement spécifique avec des produits adaptés pour protéger l’imperméabilisation peut être appliqué.

Peut-on utiliser les baskets de sécurité pour femme Würth dans des environnements humides ?

Certaines baskets, notamment celles classées S3, offrent une résistance à la pénétration de l’eau ainsi qu’une semelle extérieure antidérapante adaptée aux surfaces humides. Il faut vérifier les spécifications du modèle choisi pour s’assurer de son adéquation à un environnement humide.

Sécurité et conformité

Quels risques mécaniques sont couverts par les baskets de sécurité pour femmes Würth ?

Les baskets de sécurité sont conçues pour protéger contre les risques de chocs, d’écrasements (grâce aux embouts renforcés), les perforations (via la semelle anti-perforation), ainsi que les glissades (avec des semelles antidérapantes certifiées SRC). Elles peuvent également offrir une protection contre les risques électrostatiques pour certains modèles ESD.

Les baskets de sécurité pour femme Würth respectent-elles les normes européennes ?

Oui, l’ensemble des baskets de sécurité pour femme vendues par Würth respectent la norme EN ISO 20345, gage d’un niveau élevé de protection et de conformité aux exigences européennes en matière de chaussures professionnelles.